- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- セメント/アスファルト
- コンクリート用砂のおすすめ人気ランキング
コンクリート用砂のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新140件の「コンクリート用砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セメント用 砂」、「目地砂」、「土嚢 砂」などの商品も取り扱っております。
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別
非危険物
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様
天然素材
水を混ぜるだけで、コンクリートが作れます。
用途路盤や基礎に使います。
主な用途
コンクリート
材質
国産ポルトランドセメント+砂+砂利
危険物の類別
非危険物
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材
【園芸用】お庭の防犯砂利
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物
サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)
280×180×45
1袋(2L)
¥229
税込¥252
当日出荷
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途
床
危険物の類別
非危険物
幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。
幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。
グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。
放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に
材質
元河川砂
質量(kg)
15
粒サイズ(mm)
0~2
1袋(15kg)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など!
仕様
粗骨材、細骨材入りコンクリート
成分
ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など
色
グレー
硬化時間(時間)
約24~48
危険物の類別
非危険物
施工面積
約50mm厚で300×670mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥649
税込¥714
8日以内出荷
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。
仕様
珪砂6号
成分
珪砂6号
色
黄土色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
220×270×30
適合作物
芝生
水を混ぜるだけで、モルタルが作れます。
用途タイルやレンガの目地に使います。
主な用途
モルタル
材質
国産ポルトランドセメント+砂
危険物の類別
非危険物
5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)
10
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色
灰
危険物の類別
非危険物
水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。天然小砂利(最大粒径約10mm)入りですから塗りやすく、仕上がりもキレイです。
色
灰
危険物の類別
非危険物
愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。
1ミリ~3ミリ。
仕様
天然素材
用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。
適合作物
らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽
仕様
天然素材
セメント・砂利・砂を適合配合、水を混ぜるだけで使用できます。汎用性が高く、作業性にとても優れています。
用途強度の必要な土間やガレージ、門柱やフェンス等の施工、コンクリート部分の施工や補修に利用可能
厚さ(mm)
標準施工厚:5cm・10cm
使用量
(1立米)80袋
危険物の類別
非危険物
施工面積(m2)
(5cm厚)約49×49/袋、(10cm厚)約35×35/袋
1袋(25kg)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質
セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×340×70
使用の目安
1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)
24
水を加えるだけで作業できます。
用途土間打ち、ブロック積み等。
硬化時間
24時間