- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- コンクリート製段差のおすすめ人気ランキング
コンクリート製段差のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新142件の「コンクリート製段差」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スロープ コンクリート」、「段差プレート コンクリート」、「コンクリート製 段差プレート」などの商品も取り扱っております。
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
耐荷重(t)
10
付属品
連結ボルト
雨でも滑りにくいゴムチップ素材。
安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。
ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプ
ストレート
付属品
連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質
天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色
黒
エコマーク認定
認定
ボルト穴径(Φmm)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号
23 128 018
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
衝撃を和らげ、乗り入れをスムーズにするゴム製段差プレートです。ゴム製ですべりにくい表面加工を施し、また音も静かです。エクステリアに調和するデザインです。
材質
再生ゴム
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。
SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。
付属品
ボルト、ナット、ワッシャー
材質
ゴムチップ
長さ(mm)
600
材質/仕上
合成ゴムチップ/樹脂顔料
耐荷重(t)
6
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
穴サイズ(mm)
(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
タイプ
ストレート
奥行(mm)
270
高さ(mm)
100
材質
ポリプロピレン(含む再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。
廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質
再生ゴム
色
ブラック
ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
付属品
連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個
材質
再生ゴム
形状
直線
色
黒
耐荷重(t)
約2
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)
40・50・60
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
600
奥行(mm)
150
トラスコ品番
413-0898
色
グレー
質量(g)
840
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×150×40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
特殊プラスチック製の段差スロープで、通行が静かでスムーズ、
車両の乗り入れやベビーカーや車椅子の通行もラクに行えます。
50mm、100mm、150mm段差の3サイズをご用意しております。
丈夫で手軽な特殊プラスチック製で、鉄板のような音がしません。
付属のボルトで横連結が可能です。
用途段差プレート、段差スロープ、段差ステップ、段差解消
材質
高圧ポリエチレン
色
グレー
耐荷重(t)
8
プラスチックタイプの汎用品
材質/仕上
合成樹脂/樹脂顔料
付属品
ボルト、ナット、ワッシャー
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
メーカープラスチック製四角コンクリートボックスの中仕切りに使用します。
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプ
ケーブル収納可能
傾斜角度(°)
15
材質
PVC
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
視認性に優れた高輝度反射テープ採用。
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。
滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の2輪車にも安心です。
用途敷地内出入りの際の段差解消に最適。
高さ(mm)
95
材質
再生ゴム
幅(mm)
600
奥行(mm)
250
付属品
連結ボルト
種別
100mm段差用
質量(kg)
約9
色
(本体部)黒/(反射部)黄色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×250×95
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
段差によるタイヤへの衝撃を吸収し、車庫入れが楽になります。自転車や車イスの使用にも最適です。
付属のボルト・ナットで連結できます。
用途車庫入れの段差解消に。
材質
硬質ゴム製
仕様
連結用ボルト・ナット付
耐荷重
普通乗用車程度
適度な弾力でショックの吸収力をアップします
消音効果で、耳障りな音を吸収します
雨でも滑らない、新素材を採用しました
再生ゴムチップ(再生材95%)を特殊ポリマーで熱成形したリサイクル商品です
置いて敷くだけのカンタン設置です
用途段差部分のスロープとして最適です。
材質
再生ゴムチップ(再生材95%)、特殊ポリマー
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます
廃タイヤをリサイクルした環境にも配慮した商品です
タイヤの再生ゴムを使用しており、10t車の乗り入れも可能です
用途段差解消。
材質
ゴム
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質
EPDM
長さ(mm)
1000
2018年トラスコ掲載ページ
6 1343