- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 釘打
- コンクリート釘打ち機 マックスのおすすめ人気ランキング
コンクリート釘打ち機 マックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「コンクリート釘打ち機 マックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 釘 打ち 機」、「鋲打ち」、「ガス式 鋲打機」などの商品も取り扱っております。
ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。
付属品
充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ
トラスコ品番
179-4261
質量(kg)
3.7
アズワン品番
64-5037-79
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
376×123×328(電池パック装着時)
装填数
ネイル/22本
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)
6.3×2.6/3.0×13~38
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み!
高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。
19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。
バッテリ切れお知らせランプ。
2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品
バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)
3.7(ガス缶・バッテリ含む)
線径(Φmm)
2.6~3.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×108×390
使用燃料
専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)
バッテリー容量(Ah)
1.0
バッテリー電圧(V)
7.2
充電時間(分)
約30
適合バッテリー
BL7010(打込み本数:約4000本/1充電)
ピン長さ(mm)
(コンクリートピン)19~40
装填数
ピン20本(2連×10本)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
高圧釘打機
火薬不要で施工コストを低減。
22~52mmのコンクリートピン、32~65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
用途コンクリート、鋼板4.5mm厚まで
仕様
直プラシート連結釘。単発打専用(DSバルブ)。フリープラグ付。フック付
付属品
保護メガネ。アタッチメントB。アタッチメントC。ポンチ06。ジェットオイラ(油入)。キャリングケース。アタッチメントA(装備品)
質量(kg)
2.9
安全装置
メカニカル方式(DS)、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
1.47~2.45(15~25)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
400×85×315
使用エアコンプレッサ
マックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース
(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)。スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。
仕様
打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ
付属品
ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
2.1
使用ホース内径(Φmm)
4.0以上
使用釘(mm)
コンクリートピン:19、22、25
釘装てん数(本)
100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.18~2.26[12~23]
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
用途コンクリートへの木材の取り付け
頭部径(Φmm)
5.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
形状
スムース
表面処理
ユニクロメッキ
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。
形状
スムース
線径(Φmm)
2.5
表面処理
ユニクロメッキ
頭部径(Φmm)
5.6
コンプレッサー不要なガス式鋲打ち機です。
用途軽量間仕切りなどの取付に。
付属品
バッテリー、充電器、充電用アダプター、保護メガネ、ポンチ
トラスコ品番
578-5270
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.45~0.78[4.5~8]
ネイル装填本数
200本・250本・300本(1巻)
質量(kg)
2.2
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
ホース長さ(m)
30以内
使用ホース内径(Φmm)
7以上
高さH×幅W×長さL(mm)
320×130×323
ネイル足長さ(mm)
40・45・50・57・65
1台
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
改正JIS N90釘対応!
65~90mmの釘に対応。
硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!!
LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。
ワイヤ連結釘専用タイプ。
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
2.8
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.2~2.3(約12~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
353×133×301
使用エアコンプレッサ
マックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホース
マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
装備品
コンタクトトップ
装填数
ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較)
装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機
38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応
角度可変式のワイドフック
狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート
安全装置
メカニカル方式・トリガロック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
313×127×303
質量(kg)
2.3
使用釘(装てん数)
200、300、400
使用釘(mm)
32,38,42,45,50,57,60,65
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ
トラスコ品番
799-4788
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。
線径(Φmm)
2.5
頭部径(Φmm)
5.6
形状
スムース
表面処理
ユニクロメッキ
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
スリムな先端形状。アジャスタスタイル。
コンタクトノーズ採用で、打ち込み性能向上!
マガジン脱着方式採用でピン詰まりも簡単除去。
装填がカンタン!ガスカートリッジキャップ。
携帯に便利なキャリングケース付。
用途内装業(軽天留め)から設備業(空間・冷媒・管工事・電気工事)まで多彩な用途。
付属品
保護メガネ、取扱説明書、保証書、六角レンチ4、電池パックJP-H606(2個入り)、充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む)、キャリングケース
質量(kg)
3.6(ガスカートリッジ、電池パック装着時)
電源(V)
(ニッケル水素電池)DC6
打込本数
(1充電)約3000本
充電時間(分)
約150
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
376×123×328(電池パック装着時)
使用充電器
JC-610Mセット(ACアダプタ含む)
装填数
ピン/22本(20本+2本)
コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備
材質/仕上
鉄/ユニクローム
適合材
コンクリート
打ち込むと飛散し易い連結材を使用しているため、鋲頭と相手材の「ツライチ」が必要な用途に最適。
用途一般コンクリート/仕上用
セット内容
専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連)
長さ(mm)
38
頭径(Φmm)
6
胴径(Φmm)
2.8
圧縮強度(N/mm2)
25程度まで(コンクリートピン)
1セット
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷