コンセック カーボンブラシのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
110件の「コンセック カーボンブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーボンブラシ 寸法」、「カーボンブラシ」、「削 孔 機」などの商品も取り扱っております。
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。 適合機種 SPJ・SPFシリーズコアドリル 材質 長さ(mm) 260
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Hakken(コンセック)コアドリル SPJ-123C
高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
ビット径(mm) 標準:14.5~120、最大160 ストローク(mm) 331 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 2.5 タイプ 最大出力(W) 1500 掘進ストローク(mm) 331 コアビット取付ねじ Cロッドねじ 質量(kg) 8.2 電流(A) 14 回転数(min-1[r.p.m]) 950
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

Hakken(コンセック)SPJ型コアドリル(000001590)
機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。 ワンタッチハンドルです。
用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに 仕様 キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付 トラスコ品番 794-8743 ストローク(mm) 331 質量(kg) 8.2 タイプ スタンダード 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1330 定格電流(A) 14 電源コード(m) 2.5 取付ねじ (コアビット)Cロッドねじ ビット径(mm) (最大)160
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。 有効長(mm) 260 全長(mm) 313 仕様 Cロッドねじ 適合機種 SPJ、SPFシリーズ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Hakken(コンセック)SPF型コアドリル
クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
ストローク(mm) 315 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 最大出力(W) 2100 コアビット取付ねじ Cロッドねじ 有効長(mm) 260 電流(A) 15
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hakken(コンセック)ドリルヘッド
ビット径(mm) 標準:25~180、最大200 電源(V) AC100(50/60Hz) 最大出力(W) 2400 コアビット取付ねじ Aロッドねじ 送り方式 自動送り装置取付改造可 付属品 片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm) 質量(kg) 10.1(コードを除く)
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hakken(コンセック)ダイヤモンドコアドリル
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。 材質 適合機種 SPJ・SPFシリーズコアドリル
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Hakken(コンセック)Hakken 49角ポールベース
SPFシリーズドリルヘッドに取り付けられます。
トラスコ品番 458-7723 質量(kg) 4.7 高さ(mm) 600 掘進ストローク(mm) 315 取付座(mm) 142×200
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプ ボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。) 対応機種 SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズ チップ高さ(mm) 8
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
全長(mm) 307 有効長(mm) 250 チップ高さ(mm) 8 タイプ ボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。) 対応機種 SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズ
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Hakken(コンセック)スマートセパ ボンドM
マルチレイヤー(多層) 構造チップ(バランスタイプ)
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。
適合機種 SPNシリーズ、SPZシリーズ、SPMシリーズ、SPOシリーズ 寸法(mm) スパナ掛け:36 穴あけ深さ(mm) 370 ロッド A
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷