- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- コンセント タイマーのおすすめ人気ランキング
コンセント タイマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新693件の「コンセント タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「panasonic タイマー コンセント」、「タイマー コンセント コード付」、「ON/OFFタイマー」などの商品も取り扱っております。
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。
最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分(15分~11時間)
誤差
タイマー:±10分以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!!
同じ設定をワンタッチで繰り返せます。
最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間
1分間~24時間
時間設定単位
1分
材質(本体)
PC
質量(g)
約95
定格電力(W)
1500(15A)(抵抗負荷の時)
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
適合機器
ヒーター使用器具 1500W以下。電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座など。トランス使用器具 750W以下。テレビ、ステレオ、AV器機など。モーターを使用した器具 400W以下。扇風機、換気扇、ポンプなど。照明器具 750W以下。蛍光灯、電灯、イルミネーションなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×68×32
動作回数
1回
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
設定した時間になると、自動で電源が切れます
使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します
ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個)
繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働
常時通電機能付き
色
ホワイト
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
約75
使用温度範囲(℃)
-5~+45
消費電力(W)
0.5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×36×46
使用環境
室内専用(屋外使用禁止)
定格入力電力
最大15A
最大設定時間
15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間
タイマー
誤差:±約2分/月
取扱説明書
(1.04MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
最短15分単位で、接続した電気製品の電源を入/切できる24時間コンセントタイマーです。
不在時に、使用していない電気製品の電源を切って節電できます。
長期の留守中に定期的に電源ONすることで防犯対策がおこなえます。
夜間に照明を自動点灯させることで、店舗の集客やイルミネーションのライトアップなどに便利です。
仕様
タイマー設定時間:最短15分(以降15分刻みに設定可能)
動作方式
ギア駆動方式
定格容量
AC100V 50/60Hz(周波数手動切り替え式)
機能
タイマー/常時通電切り替えスイッチ付き、通電ランプ付き
タイマー設定誤差
最大15分以内(時刻ダイヤルの設定のずれ分)
取扱説明書
あり
差込口形状
2P
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50-60
接点構成
1a
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×100×36.5
機能
無通電セット
取付け方法
露出
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
電子式
色(本体)
フロスティホワイト(N8.5)
回路数
1
停電補償時間
10年間
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
時間精度に追従
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
消費電力(W)
1.5
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
許容誤差
(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式
交流モータ式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
停電補償時間
なし
時間設定単位
30分
開閉回数(回)
(接点)5万
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。
仕様
時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)
トラスコ品番
481-0554
材質/仕上
PC(ポリカーボネート)
質量(g)
95
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
AC100V 50/60Hz
精度
±5秒/日以下
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
70×62×28
容量(A)
15A以下、1500W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
時間設定単位
15分
定格
15A 100V AC
タイマー時間
11時間
3通りのタイマー設定モードを使用できます。
プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
材質
PC(ポリカーボネート)樹脂
寸法(mm)
62×28×70
質量(g)
95
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1以下
モード
【タイマー設定】プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)
定格制御容量
15A以下(1500W以下)
アズワン品番
2-3236-11
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。
用途作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。電気機器の電源ON/OFF(制御)。
最大設定時間
24時間
最小設定時間
15分
仕様
最大時計24時間、最少時計15分
トラスコ品番
481-0546
質量(g)
130
規格
電気用品安全法(PSEマーク)認証済品
消費電力(W)
1以下
定格電圧(V)
AC100V 50/60Hz
精度
±15分/日
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
97×80×42.5
容量(A)
15以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様
通電表示付
色
ニューホワイト
定格
遅動回路0.6A100V
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
共通説明SANWASUPPLYオリジナルのアプリ(SanwaConnect)を利用して機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
すっきりとしたデザインのWiFiスマートプラグです。
遠隔操作で電源のON/OFFが可能です。
Alexa、GoogleHome、IFTTTに対応しています。
SanwaConnectアプリ(Android・iOS)を使用し、どこからでもリモートコントロールが可能です。
スケジュール・タイマー機能付きのため、毎日のルーティーンに合わせて自由に電源をオン/オフ設定可能です。
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
規格
PSE適合、TELEC
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格容量
12A125V合計1200Wまで
対応
(ネットワーク)2.46GHz
機能
遠隔操作・タイマー機能・スケジュール機能・アレクサ/グーグルホーム連携
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
簡単にくるっとまわせる60分キッチンタイマーです。
マグネット付き。
紐は付属していません。
色
ホワイト
材質
プラスチック
質量(g)
約65
寸法(cm)
約7.3×6.4×3.7
表示形式
アナログ
設置方法
マグネット
アズワン品番
64-8891-89
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントダウン機能
○
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)
0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
センサー
(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間
(センサー)3~6秒
動作温度(℃)
-10~50
最大負荷(W)
白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性
防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
タイマーパネルにて6個口を個別に12通りのON/OFFプログラムが設定可能。本体側面、底面にマグネットを各2個装着しており、スチール製保管庫/キャビネット/デスクに固定可能。
用途タブレット、PC収納庫など複数機器をタイマーにて輪番充電をするのに最適です。
質量(g)
約1040(本体のみ)
タイプ
抜け止め
使用温度範囲(℃)
5~40
定格
15A・125V(1500W)
コンセント個数
6
コード長さ(m)
タイマーパネルケーブル:2
精度
時計:±4秒/日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:306×38×57、タイマーパネル:84×15×74(突起物含まず)
安全装置
サージ吸収素子(バリスタ)内蔵 過電流保護ブレーカー(15A 125V)内蔵
電源コード(m)
3
機能
マグネット付
タイマー設定
1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通×6個口=最大72通り)
安全規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アース端子
あり
マグネット
あり
プラグ形状
2ピントラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグアース線付き
取扱説明書
(9.45MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
色調
(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
色
ホワイト
材質(本体)
ABS
使用温度範囲(℃)
5~40
定格
15A・125V(1500W)
コンセント個数
6
コンセント形状
3P(接地2P)抜止
本体質量(g)
約1047
精度
(時計)±4秒/日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15
安全装置
サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵
電源コード(m)
2
機能
アース付/スイングプラグ/耐トラッキング
バッテリー
ニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用)
使用地区
日本国内専用
アース端子
あり
アズワン品番
65-0525-67
タイマー
1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り)
プラグ形状
スイングプラグ(アース付/耐トラ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐トラッキング
あり
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。
祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。
電源OFF時も設定可能。
プログラム確認が簡単なテストモード。
UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。
設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現!
タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。
外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。
広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。