コンセント パネルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
899件の「コンセント パネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント パネルボックス」、「金属プレート」、「パネル」などの商品も取り扱っております。
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2223 ミルキーホワイト コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
629 税込692
当日出荷

材質 耐食アルミニウム合金 取付 プラマイ両用ねじ採用 表面処理 フルコート加工 プレート 標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格電圧(V) 125 耐電圧 AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A) 15 絶縁抵抗(MΩ) (DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ) 30以下 極配置 有極
1パック(10個)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2495 種別 金属枠+プレート 長さ(mm) 約120 幅(mm) 約70 ホワイト タイプ プレート付 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
1個
589 税込648
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 接地2P 寸法L(mm) 40 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 寸法l(mm) 33 適合電線(mm2) 2、3.5 適合プラグ 7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー) 適合圧着端子 R2-4、R3.5-4 電線接続方式 圧着端子式 NEMA規格 NEMA 5-15 適合電線径(Φmm) 1.6~2
1個
489 税込538
欠品中

極数 接地2P 寸法L(mm) 37.5 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 寸法l(mm) 30.5 適合電線(mm2) 2、3.5 適合プラグ 7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー) 適合圧着端子 R2-4、R3.5-4 電線接続方式 圧着端子式 適合電線径(Φmm) 1.6~2 極配置 抜止形
1個
559 税込615
当日出荷

定格電圧(V) 250 耐電圧 AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A) 10(UL)、15(CSA) 絶縁抵抗(MΩ) (DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ) -
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 結線方式 半田付け端子
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数 接地2P 寸法L(mm) 37.5 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 寸法l(mm) 30.5 適合電線(mm2) 2、3.5 適合プラグ 7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー) 適合圧着端子 R2-4、R3.5-4 電線接続方式 圧着端子式 適合電線径(Φmm) 1.6~2 極配置 抜止形
1個
599 税込659
当日出荷

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷



仕様 IECコネクタタイプ = C14。取り付けタイプ = ねじ取り付け。ジェンダー = オス。定格電流 = 10A。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = なし。ヒューズフォルダー数 = 1。定格電圧 = 250Vac。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。。ヒューズは付属ておりません、。ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
630 税込693
当日出荷


アメリカン電機フランジインレット
備考 ナイロンケース 極数 接地2P 寸法L(mm) 50.5 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 寸法l(mm) 43.5 適合電線(mm2) 2 適合圧着端子 R2-4 電線接続方式 圧着端子式、引締式 適合コードコネクタボディ 7114GN、7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー) NEMA規格 NEMA 5-15 適合電線径(Φmm) 1.6~2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷