- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- コンセント ボックス 金属のおすすめ人気ランキング
コンセント ボックス 金属のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新122件の「コンセント ボックス 金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 コンセントボックス」、「コンセントボックス」、「ハブなしスイッチボックス」などの商品も取り扱っております。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
種類
1コ用1方出
材質
鋼板製
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質
(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
適合
厚鋼電線管用
質量(kg)
0.79
種類
1コ用1方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
50
呼び
G22
寸法D(Φmm)
35
表面処理
溶融亜鉛メッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき
電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。
めっき付着量は300g/m2以上です。
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
種類
1コ用2方出
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
種類
2コ用1方出
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質
(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品
皿小ねじ(M4×10)×4本
適合
厚鋼電線管用
種類
2コ用1方出
表面処理
溶融亜鉛メッキ
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
表面処理
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格
JIS:C8305、(PS)E
用途標準プレート
仕様
取付枠なし
材質
ステンレス鋼板
プレート
標準プレート
色
ホワイト
種類
A型B型共用
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
規格
2コ用
耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質
耐食アルミニウム合金
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
74
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法P(mm)
30