- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- コンセント メーターのおすすめ人気ランキング
コンセント メーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新196件の「コンセント メーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消費電力メーター」、「コンセント 電流 測定」、「100V電力計」などの商品も取り扱っております。
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーターです。
電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)
0.52
仕様
通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○
トラスコ品番
148-8069
電源(V)
100
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線仕様-心数(C)
3
アズワン品番
64-8488-41
プラグタイプ
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電子化・新機能プラス。
誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測
接続方式
表面形
準拠規格
JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計
停電補償
計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能
計量値表示
整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示
その他表示
動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
コンセントにつなぐだけで家電製品やパソコンの消費電力がリアルタイムで分かる!
ECOボタンを押すだけで、6種類(消費電力/積算使用時間/積算電気料金/1時間当たりの料金/積算使用電力量/積算CO2排出量)の節電情報が簡単に測定できます。
質量(g)
約98
消費電力(W)
1以下
定格電圧(V)
AC100、50/60Hz
測定精度
消費電力:±5%W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×66×32
定格入力電力
最大1500W(15A)
測定可能電力範囲(W)
負荷電力:5~1500
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電気製品の消費電力をコンセントで測定可能な電力計
測定データはスマートフォンに表示
消費電力やCO2排出量など7種類のデータを表示
専用アプリで測定データや累計のグラフを表示
約50ヶ月分(日単位)の消費電力量を本体に保存
電力消のリアルタイム計測機能を搭載
スマートフォンから電源のON/OFFが可能
測定データをCSVファイルに書き出し可能
本製品を最大4台まで同時接続可能
接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能
100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
仕様
接続可能な機器:100V/15A、1500Wまでの電気製品
セット内容
製品本体、セットアップガイド、保証書(1年)
消費電力(W)
0.7
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
定格電流(A)
15
対応機種
Bluetoothを搭載したスマートフォン・タブレット。 ●iOS 12.0以降の iPhone, iPad。 ●Android 6.0以降の スマートフォン・タブレット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約68×52×34.5(突起含まず)
差込口
1口
アズワン品番
64-8072-16
プラグタイプ
2P
無線
[準拠規格]Bluetooth 5.0、[送信周波数範囲]2.4GHz、[通信距離]見通し 20m(使用環境によって異なります)
耐雷サージ
[最大瞬時電流]1200A、[バリスタ電圧]470V、[制限電圧]775V(10A)、[最大サージ電圧]6000V(UL1449)
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
使用時間・消費電力・電気料金・CO2排出量を可視化できるワットメーター付き電源タップ。計測した消費電力から算出する「電気料金」と「CO2排出量」は係数を設定することでお住まいの地域にあわせた数値にすることができます。また電源タップ本体も背面に強力磁石付きでスチール製デスク等に貼り付けOK、狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグ、ホコリ防止シャッターなど使いやすい仕様です。
色
ホワイト
スイッチ
個別スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コンセント形状
2P
電源コード(m)
2
定格出力
AC100V15A合計1500W
機能
マグネット付、180°スイングプラグ、ホコリ防止シャッター、個別スイッチ付
プラグ形状
スイングプラグ
コンセントに差し込むだけで消費電力が見える化できるWi-Fiワットチェッカー 3Pプラグ対応モデル
用途コンセントに挿すだけで消費電力を簡単計測。7項目の数値データをスマホやWindows PCに表示。リアルタイムでの監視や後日ログを解析することも可能。1時間ごとの計測で2ヶ月以上の消費電力量を本体に保存。測定データをCSVファイルに書き出し可能。外出先からスマホで計測データを確認。リモートで電源のON/OFFが可能。接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能。100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
材質
筐体:ABS樹脂、ポリカーボネート(難燃グレード:UL94規格V-0)
質量(g)
約120
電源(V)
AC100 (50-60Hz)
電圧(V)
90~110【雷サージ保護】クランプ(表示項目/測定範囲):340
消費電力(W)
約1【表示項目(測定範囲)】1~1,500
定格
15A・100V(1500Wまで)
内容
製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
最大電流(A)
雷サージ保護:10000
対応機種
機種・OS:[スマートフォンアプリ]iOS 15以降 / Android 11以降 ※App Store、Google Playよりダウンロード。[Windowsアプリ]Windows 10以降。 ※Windowsでご使用の場合、本製品とPCは同じルーターに接続する必要があります。インターネット経由での測定値表示や電源ON/OFFはおこなえません。 ※Windowsで初期設定を行う場合はWi-Fi接続が必要です。 ※メーカーホームページよりダウンロード。
測定時間
【表示項目/測定範囲】測定開始時からの経過時間※0.1A未満は参考値です。0.5W未満はノイズと判定し、0Wと表示します。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約86×42×37
測定精度(%)
±3
電流(mA)
表示項目/測定範囲:100~15,000
動作環境
温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
表示LED
【Power LED】[緑点灯]電源ON(リレーON)、接続機器に電源が供給されています。[赤点灯]電源OFF(リレーOFF)、接続機器に電源が供給されていません。【Wi-Fi LED】[緑点灯]Wi-Fi接続中、Wi-Fiルーターと正常に接続しています。[赤点灯]Wi-Fi未接続(切断もしくは未設定)、Wi-Fiルーターと接続されていません。
電気代の目安
表示項目/測定範囲:消費電力量からの換算値
安全規格
電気用品安全法(PSE)適合品(特定電気用品)
過電流保護
接続機器の電流値が17Aを超えた状態で約5秒間継続するとOFFになります。
排出量(g/min)
【表示項目/測定範囲】CO2:消費電力量からの換算値
プラグ形状
3P(3Pコンセント専用。2Pコンセントでは使用できません。)
無線通信方式
[準拠規格]IEEE 802.11 b/g/n。[周波数帯域]2.4GHz帯。[セキュリティー]WPA、WPA2。 ※Wi-Fiルーターのバンドステアリング機能は無効にしてご使用ください。
最大サージ電圧(V)
雷サージ保護:6000 (UL1449)
接続対象
接続可能な電気製品:100V/15A、1500Wまでの電気製品
保存データ種類
測定:[1秒単位(リアルタイム)]W、V、mA ※本体メモリーへの保存件数を超えた場合は古いものから順に削除されます。 [1分単位]Wh、約2日(3000分)。 [1時間単位]Wh、約2ヵ月(1500時間)。 [1日単位]Wh、約4年(1500日)
差込口形状
3P(2Pおよび3Pプラグの電気製品を接続可能)
期間消費電力量(kWh)
表示項目/測定範囲:0~1,258,000
バリスタ電圧(V)
雷サージ保護:200
ボタン仕様
【ON/OFF】[短押し(1秒)]電源ON/OFF。[長押し(5秒)→短押し(1秒)]Wi-Fi設定情報のリセット。[長押し(5秒)→長押し(5秒)]ファクトリーリセット ※Wi-Fi設定情報のリセットおよび製品本体に保存されている測定データの消去をおこないます。
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。
電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)
7.8
仕様
通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ
トラスコ品番
148-8065
電源(V)
100
漏電遮断器仕様
漏電地絡保護専用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×220×341
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線仕様-心数(C)
3
プラグタイプ
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー
仕様
記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量
付属品
取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包)
材質
ABS
使用温度範囲(℃)
(電池駆動時)0~50、(USB充電時)0~40
表示
液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED
消費電流(mA)
75mA以下(USB接続時の最大消費電流)
電池
約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時)
測定電流
(一次側定格)1.2~200A
適合回路
単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
一般電気機器の2芯コードを切断することなくセパレート可能
用途クランプメータを使用して一般電気機器等の電流測定する際の補助機器
種別
ラインセパレータ
質量(g)
約135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×145×35
安全規格
PSEマーク
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録
省エネ活動やトラブル解決に
付属品
単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1
トラスコ品番
753-8715
測定範囲
AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
測定項目
交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません
記録方式
ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能
常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース
通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
測定レンジ
(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ
使用温湿度範囲
0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
なし
表示内容
測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命
約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
メモリー機能
常に1回前の記録データをバックアップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリバックアップ
電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード
瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数
瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch
記録間隔
1~30秒、1~60分、15設定
記録開始
本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了
本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
基本確度
±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。
電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)
7.6
仕様
通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○
トラスコ品番
148-8067
電源(V)
100
漏電遮断器仕様
漏電地絡保護専用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×220×341
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線仕様-心数(C)
3
プラグタイプ
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
耐トラッキング
プラグ:スイングプラグ
雷ガード
背面2ヶ所にマグネット付
過電流保護ブレーカー付
ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―!)
過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)
マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)
節電独立スイッチ
耐トラッキングカバー付き
180°スイングプラグ
安全ほこりシャッター
色
白
スイッチ
個別
定格
AC 125V/15A、最大合計1500W
コンセント個数
6個口(個別スイッチ付き)
コード長さ(m)
1.5
機能
耐トラッキング、180°スイングプラグ 、雷ガード、背面2ヶ所にマグネット付、過電流保護ブレーカー付、ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―)、過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)、マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)、節電独立スイッチ、安全ほこりシャッター
コンセント仕様
ほこり防止シャッター付き
プラグ形状
スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
簡単確実な電力測定を実現
有効電力基本確度±0.3%
電力測定に必要な12種類の測定が可能
電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、
中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、
デマンド測定(お知らせ機能付)
1秒~1時間で記録間隔を設定可能
1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間
電力自由化に伴う回生電力の測定も可能
消費電力と回生電力の判別が可能
(回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力)
各相の電力、力率が確認可能
各相の稼働状況の把握が可能
結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止
クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始
解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属
USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定
SDカードインターフェース装備
AC電源とバッテリーの2電源方式
AC電源で駆動中に停電が発生しても、
自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能)
AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが
保護されます。
充電式ニッケル水素電池にも対応
Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
測定項目
電圧、電流、周波数、有効電力
記録媒体
SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)
使用電池
単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)
使用温湿度範囲
0~50℃、85%RH(結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃、85%RH(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
175×120×65
RoHS指令(10物質対応)
対応
演算項目
皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
材質(本体)
ABS
質量(g)
約500(梱包状態)
保護構造
IP30
外部出力
アラーム出力(フォトカプラ出力)
絶縁抵抗(MΩ)
20(DC500Vメガにて)
適合回路
単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式
記録間隔
1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min
記録値
電流値・瞬時電力・積算電力量
交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に
選べる電流センサ8種類
配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる
電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能
設置スペースを気にしない小型2chモデル
測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)
記憶容量 1chあたり50万データ。
仕様
実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算
付属品
CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
チャンネル数
2ch(GND共通)
適合機器
【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末。【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m
連続使用時間
約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時
機能
警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン
測定対象
AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる)
測定レンジ
AC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません)
測定確度
±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算)
記憶容量
1チャネルあたり50万データ
表示内容
測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録モード
瞬時値、平均値、最大値記録
記録間隔
0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。
プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。
エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間
1秒
仕様
充電電池内蔵(交換不可)
材質(本体)
PC(ポリカーボ)
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
AC100、50/60Hz
電力(W)
5(最小測定可能負荷)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×67×62
安全装置
過入力防止内蔵
機能
ロック機能
測定精度(%)
(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W
定格入力電力
最大1500W(15A)
タイマー設定
プログラム数20
タイマー設定誤差
±4/月
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷