コンセント 下向きのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
123件の「コンセント 下向き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペースアダプタ」、「コンセント 90度」、「コンセント L字」などの商品も取り扱っております。
コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g) 16 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×40×16 機能 トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) プラグ形状 2P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格 15A 125V 1500W スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 結線方式 巻締端子式 仕様 平形コード用 プラグ形状 2P 15A 125V
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセント個数 1 プラグ形状 2P コンセント形状 2P 付属品 絶縁カバー 質量(g) 25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×43×14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 防水コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ タイプ 抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数 2個口 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用 極数 2P 種類 防水コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 仕様 抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数 3個口
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスペースアダプタ
コンセントの配線がスッキリまとまります。壁のコンセントではスペースアダプタを使うとL型に接続されると、真下にケーブルが配線されるので邪魔になりません。
ホワイト 規格 PSE準拠 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 L型 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 24×43×18 差込口形状 ノーマル 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。 L形のためプラグが邪魔になりません。 アース用コード150mm付。 差込口は抜け止め式です。
プラグ形状 2P・L型プラグ コンセント形状 3P抜け止め 定格 125V、15A 接地 2P→2P+アースリード
1個
559 税込615
当日出荷


コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g) 16 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×40×16 機能 トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) プラグ形状 2P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 防水コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2個口 結線方式 ねじなし端子式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口 1口 機能 絶縁カバーあり 質量(g) 34 タイプ L型プラグ コンセント形状 3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約25×30×34 アズワン品番 65-0531-76 プラグ形状 2P RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A 合計1500Wまで
1個
439 税込483
当日出荷

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途1コ用、露出・埋込両用 種類 防水コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 1個口
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
446 税込491
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) 0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm) 45×29 適合電線 ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状 2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数 2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式 ミルキーホワイト コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 Φ1.6、Φ2
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に 仕様 フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用 形状 抜止タイプ 種類 防水コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2個口 定格電流(A) 15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状 2P・スイングプラグ コンセント形状 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量 15A/合計1500Wまで 絶縁種別 絶縁カバー付き 定格容量(W) 1500まで 入数 (マスター)160、(インナー)40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐雷サージ なし
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 アースピンは折りたたむことができ、2Pプラグとしても使え便利です。 差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。 <使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。\ プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
差込口 抜け止めタイプ×1個口 コード長さ(cm) 【アース】約10 プラグ形状 3P&2P プラグ 折りたたみ式 仕様 【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】なし、【二重構造】なし 材質 熱硬化性樹脂(ユリア樹脂) 適合規格 約PSE 定格容量 100V125(1500Wまで) 使用環境温度(℃) 60以下 シャッター なし 温度ヒューズ 動作精度108℃ アース端子 あり 適合地域 日本国内のみ 差込口形状 3P
1個
1,098 税込1,208
当日出荷