- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- コンセント 形状のおすすめ人気ランキング
コンセント 形状のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新3,717件の「コンセント 形状」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3口 2口 変換」、「特殊コンセント」、「単相200v コンセント 形状」などの商品も取り扱っております。
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
1
屋外用コンセントすべてが使える!防雨型プラグをスリムはプラグに変換!
コンパクト設計の2芯プラグ
コンセントキャップ付
定格
15A/125V 1500W
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
色
ミルキーホワイト
結線方式
巻締端子式
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
68.8
寸法B(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
15
適合コードコネクタボディ
WA5329K
適合圧着端子
R2-4
適合埋込コンセント
WF2320BK
結線方式
巻締端子式
トランスル専用のプラグ変換アダプターです。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
結線方式
巻締端子式
仕様
平形コード用
プラグ形状
2P 15A 125V
地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明
寸法
三脚取付部:Φ27
定格電圧(V)
100
コンセント形状
接地2P 15A 125V
寸法(Φ×高さH)(mm)
380×525
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
80
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋外
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
プラグ形状
接地2P 20A 250V
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
極数
接地3P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
色
ブラック
コンセント個数
1
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
色
ブラック
コンセント個数
1
寸法A(mm)
72.8
コンセント形状
接地2P 30A 250V
寸法D(mm)
35.3
寸法B(mm)
70
寸法C(Φmm)
57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格
15A 125V
極数
2
プラグ形状
2P 15A 125V
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥539
税込¥593
8日以内出荷
プラグ形状
接地2P 30A 250V
極数
2極接地形
結線方式
巻締端子式
RoHS指令(10物質対応)
対応