コンセント 横向きのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「コンセント 横向き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横長コンセント」、「コンセント Sプレート」、「横並び コンセント」などの商品も取り扱っております。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数 2P 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 15 種類 埋込コンセント コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダブルコンセント
薄型のダブルコンセント。正面の2ヵ所にキャップを差し込めます。
クールホワイト 適合 2P15A125V 2コ用 適合規格 (PS)E JIS規格 JIS 8366
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V 結線方式 ねじなし端子式
1個
499 税込549
当日出荷

コンセントの配線がスッキリまとまります。電源タップにACアダプタを接続する際に、差込口を塞ぐことなく、スッキリ配線できます。
用途コードの向きが変えられて、スッキリ配線ができるよこ型スペースアダプタ。2P・1個口。 (本体)ホワイト、(差込口)ホワイト 規格 PSE準拠 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ 2P RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 24×43×18 差込口形状 ノーマル
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

Panasonic(パナソニック)横向きコンセントボックス
レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
適合規格 (PS)E 30・45 質量(kg) 0.33
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具などに埋め込むコンセントです。 2つ口+USBの組み合わせ。 左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。 使用していない間のホコリを防ぎます。 トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V) 入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応) 出力電流(A) 2.1 寸法(mm) 163×23×37 質量(g) 190 コード長さ(m) 約1.7 USBポート USB-A メス コネクター1個 種類 埋込コンセント コンセント個数 2個口
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格 15A 125V 1500W スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。
定格電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 結線方式 巻締端子式 仕様 平形コード用 プラグ形状 2P 15A 125V
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント形状 2P 15A 125V 結線方式 ねじなし端子式
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 15 エスコ品番 EA815HP-2W コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
1,710 税込1,881
当日出荷


1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 15 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)