コンセント 穴あけのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
147件の「コンセント 穴あけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチボックスソー」、「コンセント 開口 工具」、「小判穴ホルソー」などの商品も取り扱っております。
スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。 本体サイズ(mm) 全長95×全幅51×厚さ13 精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度 0.50mm/m=0.0286° 材質 アクリル
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。 ボード等の裏に設置したスライドボックスの開口用ホルソーです。
セット内容 小判穴ホルソー本体(本体)・替刃/FH-BH3(86843224)×1・EGアッター2/BUT-EG2(49472194)・2ケ用穴あけゲージ・六角棒レンチ(サイドドリル用)・セミハードケース 規格 ホルソー開口径:縦=104.5mm 横=58~59mm・切削深さ:25mm迄・六角軸シャンク径:6.35mm・適合電動ドライバー:【推奨】14.4V充電式ドリルドライバー(12V・18Vも使えます)
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

未来工業SBホルソー
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
1個ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高容量6.0Ahモデル! 優れたバランス+安定した直線切断。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V) 14.4 バッテリー容量(Ah) 6 切断能力(mm)木材 15 切断能力(mm)石膏ボード 30 ストローク数(min-1[回/分]) 0~6000 ストローク(mm) 6 充電時間(分) 約55 バッテリー リチウムイオン 付属品 石こうボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3、バッテリ(BL1460B)×2本、充電器(DC18RC)、ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 249×79×290(バッテリ含む) 作業量(目安) (1充電あたり)。石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約432m、(厚さ9.5mm×2枚)約259m 質量(kg) 1.8(バッテリ含む)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、 石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適な、 Φ60mm専用SBホルソーです。(刃の着脱・交換はできません。) 透明カバーがない分、 柱・壁際に寄って穴あけができます。(8mm迄OK)
規格 ホルソー径(Φ60mm)、切削深さ(石膏ボード…5~27mm迄、合板・ケイカル板…25mm迄)、シャンク径(Φ10mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

薄型でもつまんで持ててケガキやすい。 強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。 指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。 穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。 穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。 水平・垂直が簡単に測れる。 マグネット付で金属ケース等に固定できる。
仕様 目盛り付、中央穴 寸法(mm) 95×51×6 質量(g) 30
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

Panasonic(パナソニック)角穴カッター 14.4V 5.0Ah
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V) 14.4 バッテリー容量(Ah) 5 ストローク数(回/分) 6000 切断能力(mm) 石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm) 木工/15、石膏/30 充電時間(分) 実用充電/約40、フル充電/約60 能力 (目安・フル充電で)。照明器具用穴あけ。《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》。切断サイズ600×600mm、切断数約45穴。切断サイズ450×450mm、切断数約50穴。天井換気扇用穴あけ。《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》。切断サイズ300×300mm、切断数約75穴。点検口用穴あけ。《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》。切断サイズ457×457mm、切断数約50穴。スイッチ・コンセント用穴あけ。《石膏ボード12.5mm》。切断サイズ55×95mm、切断数約210穴。《コンパネ12mm》。切断サイズ55×95mm、切断数約120穴 電池パック 電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 226×343×72(電池パック装着時) 本体質量(kg) 1.9 充電器電圧(V) AC100 50/60Hz 充電器機能 急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g) 900 消費電力(W) 充電器/198 付属品 電池パック14.4V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース 仕様 防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2) 9.1 トラスコ品番 799-6616
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ 後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
質量(g) 80 タイプ シングル 寸法(幅W×高さH)(mm) 開口:50×95 寸法(mm) 50×95×47 材質 特殊鋼 関連資料 (2.06MB)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

取付枠の垂直だしに便利! 1連から3連までけがきが出来る! 強力マグネット搭載! 薄型で使いやすいです。※T型は検電テスター付です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすいピストル柄です。ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
用途木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。 材質(柄部) エラストマー樹脂 材質(刃) 炭素鋼
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄型で携帯に便利!。スイッチ・コンセントの取付け作業に最適。ケガキ穴が3箇所。 スケール付(取引・証明外)
用途水平・垂直・45°の測定。スイッチボックスのケガキ作業 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 51×95×5 材質(本体) アクリル樹脂 質量(g) 36
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

透明ボディだから、スイッチボックスのケガキが楽にできる マグネット2箇所付。水平・垂直・直角が簡単に測れる
寸法(mm) 95×51×13 感度(mm/m) 0.5=0286° 精度(mm/m) ±2.5=±0.1432°以内
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

高容量6.0Ahモデル! 優れたバランス+安定した直線切断。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 切断能力(mm)木材 15 切断能力(mm)石膏ボード 30 ストローク数(min-1[回/分]) 0~6000 ストローク(mm) 6 充電時間(分) 約55 バッテリー リチウムイオン 付属品 石こうボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3、バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RC)、ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 263×79×290(バッテリ含む) 作業量(目安) (1充電あたり)。石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約444m、(厚さ9.5mm×2枚)約292m 質量(kg) 1.9(バッテリ含む)
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

スイッチボックスのケガキ作業に!ケガキ穴は3ヶ所、機能は、蓄光板、水平、垂直、マグネット付。
用途電工ケガキゲ-ジ。 感度(mm/m) 0.50mm/m=0.0286° 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 95×51×12.5 精度(mm/m) ±2.50mm/m=±0.1432°以内
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

LEDライト付きなので、暗い場所でもレベル出し、け書きができます。 レベルゲージはLEDライト部と分離できます。(LEDライト単品もあります。) 小判穴ホルソー用パネルボックス等の穴あけセンターのけ書きもできます。
仕様 磁石付 付属品 電池(CR1620×2) 本体寸法(mm) 92×46×13
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm) 120 折込 全長(mm) 255 ピッチ(mm) 2.54 材質 SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm) 19 高さ(mm) 57 質量(g) 130 板厚(mm) 0.9 刃厚(mm) 0.9 収納時寸法(mm) 150 切り幅(mm) 1.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。
適合 メーカースライドボックス
1セット(10個)
679 税込747
当日出荷

消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)。センターにケ描き穴。強力マグネットX2個(埋込み)
用途水平・垂直の測定。スイッチボックスのケガキ作業 寸法(幅W×高さH)(mm) 51×95 厚さ(mm) 15 質量(g) 95
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Panasonic(パナソニック)角穴カッター 本体のみ
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V) 14.4/18 切断能力(mm) 石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm) 木工/15、石膏/30 付属品 石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダクトケース トラスコ品番 799-6641
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。 長さ(mm) 95 精度(mm/m) ±2.0=±0.014°以内 感度(mm/m) 0.06=0.0382° 材質 本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm) 11 高さ(mm) 50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)