コンセント 3極 2極 変換のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「コンセント 3極 2極 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2p→3p変換」、「コンセント 3口 変換」、「三又変換プラグ」などの商品も取り扱っております。
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P(アースコード付き) 仕様 アースコード付き コンセント形状 3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32.5×30×28 定格容量 125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ ストレート 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.5×30×26 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
プラグ形状 2P・L型プラグ 寸法(mm) W25×D30×H34.6 コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アズワン品番 64-0855-45
1個
499 税込549
当日出荷

2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P 仕様 アースターミナル付 材質 ユリア樹脂 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×25×34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。 RoHS指令に対応した製品です。
差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×26×29 コード長さ(cm) アースコード/約15 アズワン品番 64-0862-72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数 接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 極配置:引掛形→平刃形
1個
979 税込1,077
当日出荷

アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
規格 15Aー125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷

OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。 L形のためプラグが邪魔になりません。 アース用コード150mm付。 差込口は抜け止め式です。
プラグ形状 2P・L型プラグ コンセント形状 3P抜け止め 定格 125V、15A 接地 2P→2P+アースリード
1個
559 税込615
当日出荷

OA器具などの機内回路を保護するために、2Pプラグを接地2Pプラグに変換する場合に使用するアダプターです。
定格 125V 15A 接地2P
1個
899 税込989
当日出荷

3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P・引掛 コンセント形状 3P・平刃型 寸法(mm) W34.4×D34.8×H34.8 タイプ ストレート 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 × RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
定格 15A125V トラスコ品番 320-4511 質量(g) 35 端子 (入力/出力)3P/2P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷

温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 アースピンは折りたたむことができ、2Pプラグとしても使え便利です。 差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。 <使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。\ プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
差込口 抜け止めタイプ×1個口 コード長さ(cm) 【アース】約10 プラグ形状 3P&2P プラグ 折りたたみ式 仕様 【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】なし、【二重構造】なし 材質 熱硬化性樹脂(ユリア樹脂) 適合規格 約PSE 定格容量 100V125(1500Wまで) 使用環境温度(℃) 60以下 シャッター なし 温度ヒューズ 動作精度108℃ アース端子 あり 適合地域 日本国内のみ 差込口形状 3P
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P・引掛 コンセント形状 3P抜け止め 寸法(mm) W34×D34×H34.5 タイプ ストレート 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 × RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

サンワサプライ3P→2P変換アダプタ
差込口 3P・1個口 プラグタイプ 2P(アースコード付き) 規格 PSE準拠 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×30×26 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状 2P(アースコード付き) 差込口形状 ノーマル
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2極のコンセント等にこの接地アダプターを使うと2極接地形プラグが使用できます。
定格 15A125V 端子 (入力/出力)2P/3P 対応 RoHS
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 4 定格電流(A) 20 仕様 4P防雨プラグ付 定格電圧(V) 3相200 コンセント個数 1ツ口 コンセント形状 接地3P 20A 200V 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)