- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- コンセント Sプレートのおすすめ人気ランキング
コンセント Sプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新132件の「コンセント Sプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Sプレート パナソニック」、「家具用コンセント スイッチ」、「敷居コンセント」などの商品も取り扱っております。
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
194.5
種類
埋込コンセント
コンセント個数
2
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
194.5
プレート形状
2連2コ用(1コ+1コ用)
プレート形状
3連3コ用(1コ+1コ+1コ用)
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
コンセント形状
2P 15A 125V
結線方式
ねじなし端子式
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
プレート形状
1連1コ用
色
セラミックホワイト
プレート形状
3連3コ用(1コ+1コ+1コ用)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
材質
ABS樹脂
色
ミルキーホワイト
材質
プレート:耐食アルミ板
色
ホワイトブロンズ
回路方式
片切
色
ミルキーホワイト
タイプ
スイッチB
定格
15A300V
1個
¥349
税込¥384
欠品中
色
セラミックホワイト
プレート形状
1連1コ用
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質
ABS樹脂
URL公開日:2025/6/23予定
極数
2 極
定格
15 A 125 V
耐電圧
極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間
温度上昇
刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下
結線方式
ねじなし端子(電線差し込み式)
開閉
15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / /
絶縁抵抗
(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力
10 N ~ 60 N
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125