- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- コンセントソケットのおすすめ人気ランキング
コンセントソケットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新371件の「コンセントソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント ソケットアダプター」、「コンセントプラグ メス」、「電球ソケット コンセント」などの商品も取り扱っております。
用途平形コード用
適合電線(mm2)
1.25・2
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
寸法(長さL×幅W)(mm)
50.5×27.5
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
平形コード用
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
寸法(長さL×幅W)(mm)
36×27.5
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
寸法A(mm)
75
寸法B(Φmm)
46
適合電線
ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)
1.25・2
色
ブラック
定格
6A 250V
コンセントをソケットに変換できます
● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます
● 口金E26 100ワット以下の電球用
● カラーは黒
定格電圧(V)
125
電流(A)
2
口金
E26
色
黒
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
材質(本体)
難燃樹脂
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
ケーブル長(m)
約1
口金
E26
E-26防水ソケット
用途一般電球、蛍光灯、LEDランプに使用
長さ(mm)
200
色
ブラック
極数
2
定格
6A 125V
電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
定格
15A 125V 1500W
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
口金
E26
色
黒
材質(本体)
難燃樹脂
定格
6A-125V
適合電線(mm2)
袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
1個
¥558
税込¥614
当日出荷
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
色
ホワイト
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
1セット(10個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
15A125Vのゴムキャップです
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電流(A)
15
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)
45×29
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
寸法A(mm)
126
適合電線径(Φmm)
9.6~12
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金
12mm
仕様
中間スイッチ付
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
色
白
トラスコ品番
294-9601
質量(g)
25
定格
15A125V
適合電線
平形コード用
プラグ形状
2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3