- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- コンセントバーのおすすめ人気ランキング
コンセントバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新276件の「コンセントバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「C型 コンセント」、「2pe コンセント」、「OAタップ」などの商品も取り扱っております。
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用コンセントバー本体です。
コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。
コード付きコネクタ、防塵カバーを追加することで基本的な10個口コンセントになります。
コンセントバー本体をコード付き延長アダプタで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。
サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。
分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。
連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格に準拠しています。
コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。
外部カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。
19インチサーバーラックに簡単取り付けできます。
コンセント形状
3P抜け止め
ピッチ(mm)
差込口間/32
コンセント個数
10
定格入力電圧(V)
125
定格容量
15A・125V
定格入力電流(A)
15
アズワン品番
64-0856-78
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)
3
プラグ
平行型
色
【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様
【二重構造】あり
付属品
本体スライドレール用金具×2個
タイプ
抜け止め
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
ケーブル長(m)
3
周囲温度(℃)
-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域
日本国内のみ
間隔(mm)
【差込口】40
圧着端子
丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類
VCTF2.0(3芯)
差込口形状
3P
負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。
定格電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
プラグ付コード VCTF3m付
色
ホワイト
定格電流(A)
15
外形寸法D(mm)
25.5
外形寸法H(mm)
44
コンセント仕様
2PE付抜け止めダブルコンセント
RoHS指令(10物質対応)
対応
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用20Aコンセントバーです。
コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。
電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。
防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。
サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。
分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。
20A仕様です。
コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。
外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。
連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント形状
3P抜け止め
機能
ネジ固定穴付、耐トラッキング性、耐衝撃・難燃性
寸法(mm)
467×44×27mm
コンセント個数
10
定格入力電圧(V)
125
定格容量
20A・125V
定格入力電流(A)
20
アズワン品番
64-0866-19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
ケーブル長(m)
3
コンセント形状
3P抜け止め
定格容量
125V・15A(合計1500Wまで)
周囲温度
-5℃~40℃。※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする
電源コード(m)
3
湿度範囲
85%以下(氷結、結露不可)
使用環境
過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
生産国
日本
ケーブル
VCTF2.0(3芯)
標高(m)
2000以下
プラグ形状
3P
圧着端子
丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
パイロットランプ、マグネットを標準装備。
RoHS指令適合製品です。
口数
8
仕様
パイロットランプ、マグネット付、コードなし
定格
15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
付属品
本体スライドレール用金具×2個
ケーブル長(m)
3
コンセント形状
3P抜け止め
定格容量
125V・20A(合計2000Wまで)
周囲温度
-5℃~40℃。※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする
電源コード(m)
3
湿度範囲
85%以下(氷結、結露不可)
使用環境
過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
生産国
日本
ケーブル
VCTF3.5(3芯)
標高(m)
2000以下
プラグ形状
3P 引掛式 NEMA L5-20
圧着端子
丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。
消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。
又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。
スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。
未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。
【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
10
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×40×24
適合地域
日本国内
サージオン電流耐量(A)
2500
マグネット
○
プラグ形状
スイング(絶縁キャップ付)
各種認証
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
制限電圧(V)
395
USBポート
なし
バリスタ電圧(V)
240
雷ガード
○
耐トラッキング
○
熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用OAタップです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コンセントにさして延長コードとしてお使いいただけます。
雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
材質
本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色
グレー
スイッチ
なし
定格
15A・125V・1500W
コンセント個数
8
コンセント形状
3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395.0×43.5×26.0
機能
雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネット
あり
プラグ形状
3P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
サーバーなど機器用ラックの19インチマウントに対応したタップです。1Uサイズで横に収まるスリムタイプです。専用の取り付けブラケットが付属しています。 *ラックへの取り付けネジは付属していません。差込口はプラグがロックできる抜け止め式なので、安心してご使用できます。通電ランプ、アース取り付け端子付きです。
寸法(mm)
W485×D44×H68(ブラケットを含む)
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口
3P(抜け止め)・6個口
色
ブラック
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
コンセント個数
6
コンセント形状
3P/引掛け式
コード長さ(m)
3
定格入力電圧(V)
125
定格入力電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)
3
プラグ
平行型
プラグ形状
3P
色
【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様
【二重構造】あり
付属品
本体スライドレール用金具×2個
タイプ
抜け止め
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)
23
定格容量
125V・15A(合計1500Wまで)
ブレーカ
搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)
-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域
日本国内のみ
導体サイズ(mm2)
2
間隔(mm)
【差込口】40
圧着端子
丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類
VCTF2.0(3芯)
差込口形状
3P