コンセントヒューズガス栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「コンセントヒューズガス栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2 口 ヒューズ コック」、「床用ガス栓」、「ヒューズガス栓」などの商品も取り扱っております。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続 Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 235
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 235
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

使用ガス LPガス 材質 黄銅製 接続 Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 230
1個
5,798 税込6,378
12日以内出荷

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 196
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
当日出荷

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 235
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

使用ガス 都市ガス コード長さ(m) ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内 接続 (入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス 13A、12A アズワン品番 64-5126-32 作動時圧損(Pa) 250 流量(kL/h) 1.2air
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス 都市ガス コード長さ(m) (ガスソフト)5以内 接続 (入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント 適合ガス 13A、12A アズワン品番 64-5127-31 作動時圧損(Pa) 402 流量(kL/h) 1.2air
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガス LPガス 空気出入口 (入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在 適合器具 消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 235
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。 ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。 入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。 ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 (入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド 適合機器 フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下 使用長さ(m) (ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5 流量 (作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) フレキ側:-、ヒューズ側:250
1個
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス LPガス 材質 亜鉛製 接続 Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器 LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m) (ゴム管)5 流量 (作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa) 226
1個
6,998 税込7,698
13日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス 都市ガス コード長さ(m) (ガスソフト)5以内 接続 (入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス 13A、12A 作動時圧損(Pa) 383 流量(kL/h) 1.2air
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷