- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- コンセントプレート 白のおすすめ人気ランキング
コンセントプレート 白のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新472件の「コンセントプレート 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントプレート 2連」、「コスモシリーズ ワイド21 スクエア」、「コンセント化粧カバー」などの商品も取り扱っております。
プレート
ラウンド
ラウンド形
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~+40
1連用/3コ用。スクエア形
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-10~+40
プレート
ラウンド
2連用/4コ用(3コ+1コ用)。ラウンド形
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
種別
金属枠
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
763-2223
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
用途住宅、事務所などの屋内
適合
WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性
80℃(1時間)
強度(Nm)
ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
耐荷重(N)
100(1分間)
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
シングルタイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
プレート
スクエア
C型
用途石膏ボード用
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
763-2495
種別
金属枠+プレート
長さ(mm)
約120
幅(mm)
約70
色
ホワイト
タイプ
プレート付
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
極数
8極8心
規格
CAT6
極数
8極8心
規格
CAT5E
仕様
埋込型
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)