- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- コンセントプレート 4連のおすすめ人気ランキング
コンセントプレート 4連のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新149件の「コンセントプレート 4連」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック コンセント カバー プレート」、「3 連 スイッチ ボックス」、「3個用 露出スイッチボックス」などの商品も取り扱っております。
プレート形状
4連12コ用
色
マットホワイト
プレート形状
4連12コ用
使用温度範囲(℃)
-10~+40
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
プレート
スクエア
用途4コ用
規格
4コ用
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.94
型
深型
種類
A、B共用型
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
プレート形状
4連用
プレート
ラウンド
耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質
耐食アルミニウム合金
用途標準プレート
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
プレート形状
4連用
色
マットホワイト
プレート形状
5連15コ用
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
プレート形状
3連9コ用
プレート
簡易耐火用モダンプレート
材質/仕上
鋼板/電気亜鉛めっき
仕様
側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1
質量(kg)
1
板厚(mm)
1.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥789
税込¥868
翌日出荷