コンセントポールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
134件の「コンセントポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給電ポール」、「充電ポール」、「角 ポール」などの商品も取り扱っております。
屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。 地面からの高さ500mmのショートタイプ!
付属品 アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm) (仕上り)500 取付場所 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ポールバンドにコンセント、ブレーカ等が木ビスで簡単に取り付けられる溝付きボードをドッキングしました。 ポールへの取り付けは、ビス締め1本でOKです。 ボードは直接、壁等にも取り付けられます。 ケガ防止用保護キャップ付。
ベージュ 適合ねじ(mm) 3.5~3.8 適合パイプ径(Φmm) 89 許容静荷重(N[kgf]) 垂直方向=29(3)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

屋外コンセント、センサー、インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。 MRPB-2は、2種類の器具の取り付けができます。
シルバー 取付場所 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5 高さ(mm) (仕上り)1100 付属品 アース用ねじ・座金付
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品 アース用ねじ・座金付 材質 アルミ製 高さ(mm) (仕上り)1100 取付場所 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース) アルミ鋳造物製 塗装色 ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 仕様 ボックスソケットACH-42付 質量(kg) 6.5 材質(ポール) 厚鋼管42 ポール径(Φmm) 47.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷


電源にアクセスしやすく、ワーク開始がスムーズに。どんな空間にもフィットするシンプルな電源ポール。
材質 本体:スチール、樹脂(ABS)、シリコン 質量(kg) 3 定格 AC125V 合計1500Wまで コード長さ(m) 3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×210×980 グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シルバー 取付ピッチ(mm) 83.5 仕上がり寸法(mm) 高さ:1100
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井面からのケーブル引き込みに使用します。
シルバー 材質 アルミ製 全長(m) 3
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷



スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg) 約3.5 シルバー 使用温度範囲(℃) -10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×200×1150 防塵防水性能 IP43相当 設置方法 ベースプレート方式 設置場所 屋外
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷

タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。 側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。 ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品 ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm) (仕上り)1100 取付場所 2箇所(正面・側面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

付属品 アース用ねじ・座金付 シルバー 取付方式 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5 仕上がり寸法(mm) 高さ:500
1個
29,980 税込32,978
当日出荷


アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 地面からの高さ500mmのショートタイプ!庭の植え込みへの設置に最適です。 別売の根かせを使えば、土中埋設も可能です。
付属品 アース用ねじ・座金付 材質 アルミ製 高さ(mm) (仕上り)500 取付場所 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg) 約3.8 使用温度範囲(℃) -10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×75×1550 防塵防水性能 IP43相当 設置方法 埋め込み方式 設置場所 屋外
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)