- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- コンセント付きソケットのおすすめ人気ランキング
コンセント付きソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新150件の「コンセント付きソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 ソケット コンセント 分岐」、「電球 ソケット から コンセント」、「電球 ソケット から 電源」などの商品も取り扱っております。
色
ブラック
極数
2
定格
6A 125V
色
ブラック
定格
6A 250V
コンセントをソケットに変換できます
● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます
● 口金E26 100ワット以下の電球用
● カラーは黒
定格電圧(V)
125
電流(A)
2
口金
E26
色
黒
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
材質(本体)
難燃樹脂
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
ケーブル長(m)
約1
口金
E26
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金
12mm
仕様
中間スイッチ付
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。
適合
60Wまで
口金
E26
コード長さ(m)
2
定格
3A 125V
適合電球
白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球
口金
E26
色
ブラック
引き紐長さ(cm)
75
口金E26からコンセント用プラグに転換できます。
色
ブラック
質量(g)
16
口金
E26→プラグ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×31×31
定格容量(W)
600まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
コンセント用プラグから口金E26に転換できます。
色
ブラック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
35.4×51.8
本体質量(g)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
100Wまで
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
極数
2
定格
6A 125V
使用温度範囲(℃)
-10~40
色
黒
定格電圧(V)
250
口金
E26
結線方式
巻締端子式
口金
E26
材質(本体)
難燃樹脂
定格
125V 1A
ケーブル長(m)
約1
色
ブラック
定格
6A 125V
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金
E26
色
黒
質量(g)
50
定格
3A-300V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金
E26
適合
VVFΦ1.6mm×2芯
色
黒
材質(本体)
難燃樹脂
定格
250V 6A
ひも長(m)
約1
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷