- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コンセント配線のおすすめ人気ランキング
コンセント配線のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,538件の「コンセント配線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントコード」、「電源コード コンセント」、「コンセントプラグ」などの商品も取り扱っております。
適合機種
D10VH・G10BYE
長さ(mm)
2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)専用コネクタやコンセントバー用電源監視装置に接続するためのコードです。
コネクタに簡単に取付け可能な電源コードです。
プラグ形状
3P(トラッキング火災予防プラグ仕様)
適合機種
15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485)
機能
二重被覆・絶縁キャップ付
コード種類
VCTF
定格容量(A)
125V 15(1500Wまで)
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT2c
電線仕様-芯数
2C
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状
15A 125V
コード
VCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
電線太さ(mm2)
1.25
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
12
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
100
絶縁体厚さ(mm)
0.8
耐電圧(V/min)
1000(20℃)
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300以下
適合規格
電気用品安全法認可品
JIS規格
JIS C 3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンセント付き車両専用です。電装品との接続にお使いください。
用途電装パーツ
材質
樹脂
色
ホワイト
定格
24V10A以下
コード長さ(cm)
30
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)
45×29
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
色
灰
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途平形コード用
適合電線(mm2)
1.25・2
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
寸法(長さL×幅W)(mm)
50.5×27.5
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
種別
金属枠
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色
黒
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋内
仕様
2Pプラグ・端末半田処理済
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
色
灰
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
全長(m)
3
芯数(C)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合本体
G10SH5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
極数
接地2P
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2
仕様
巻締端子式
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(m)
3
色
黒
定格電圧(V)
125