コンソールのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
6,521件の「コンソール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラックマウント モニター」、「コンソールボックス」、「コンソールケーブル」などの商品も取り扱っております。
材質 (表)PVC100%、樹脂、ABS、メッキ、レール、鉄、(中)ポリウレタン100%、木、(裏)ポリエステル100% BK サイズ 運転席と助手席のシート間19cm以上必要 質量(g) 4680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×520×350
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷





HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。幅広い互換性:VGAとUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | 1U | シングルポート | フルキーボード + トラックパッド | 電源内蔵 | VGA & USB。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製レール・筐体。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)44,230時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します 画面サイズ 17.3インチ パネル駆動方式 アクティブMatrix TFT
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

CHASING コントロールコンソール・ボックス は業務利用ユーザー向けに設計されたプロフェッショナルな水中ドローン制御プラットフォームです。ROV、USV、AC電源、アーム、マルチビームソナー、外部ライトなどのプロ用アクセサリーを制御が可能であり、人間工学に基づいたデザインで水中作業をより便利にします。
セット内容 コントロールコンソール × 1、3Aチャージャー × 1、ROVケーブル × 1、ブラケットプロテクション × 6、キット(ユーザーマニュアル × 1、パッキングリスト × 1、保証書 × 1) 寸法(mm) 484×375×178 質量(kg) 11 出力電圧(V) AC220 入力電圧(V) AC200~240 対応機種 CHASING M2 S、CHASING M2 PRO インターフェース RJ45 × 2、USB 2.0ホスト × 2、QC 3.0USB × 1 解像度 1920×1080 充電時間(時間) セット内容 画面サイズ 13.3インチ 作業温度範囲(℃) -10~45 輝度(cd/m2) 1000 バッテリー容量(Wh) 226.8
1台
339,800 税込373,780
92日以内出荷


ドリンク、シガーホルダーは勿論のこと、雑誌やDC/DCコンバーターも収納できる移動式の棚板が2枚セットされています。 車両にしっかりと固定できるよう、ベルト2本とマジックテープ付両面テープもセットされています。
用途内装パーツ 付属品 移動式棚板(大・小)各1枚、固定用ベルト2本、マジックテープ付両面テープ 寸法(mm) 580×250×高さ338
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
用途柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK) 規格 SXGA (Super-XGA) 解像度 1280×1024 画面サイズ 17インチ アスペクト比 5:4 パネル駆動方式 アクティブMatrix TFT
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

従来のCHASING M2を更にアップグレードしたプロ向けの産業用水中ドローンです。8つのスラスタによるベクトルレイアウトを採用し、360度移動できます。従来のM2と比べてモーター出力は50%、最大速度は3ノット、深度は150メートル、最大水平移動半径は400メートルと大幅に性能UP。バッテリーに加えAC電源のハイブリッド電源をサポートし、無制限の稼働時間を実現します。アクセサリに関しても、M2と互換性のあるロボットアームなどの一般的なアクセサリなどに加え、コントロールコンソール・ボックス、USBL水中ポジショニング、マルチビームイメージングソナー、外部カメラなど、さまざまなM2 PRO専用の高度なアクセサリもサポートしています。アルミニウム合金コンパクトボディ(重量6KG未満)により準備は1名でも3分で迅速に展開できます、より手軽に使いやすく、信頼性の高い産業用水中ドローンです。
セット内容 CHASING M2 PRO 本体 × 1、リモートコントローラー × 1、ACアダプター(本体充電用) × 1、M2PRO専用ハードケース × 1、GoProマウント × 1、M3 × 8ネジ × 4、モニターフード × 1、Type-C-Type-Cデータケーブル × 1、Type-C-Micro-USBデータケーブル × 1、Type-C-ライトニングケーブル × 1、吸水タオル × 1、Oリング × 18、説明書 × 4、CHASING 手巻きリール・200mケーブルつき × 1、128G SDカード × 1、300Whバッテリー × 1 寸法(mm) コントローラー:160×155×125 質量(g) 送信機:685 本体寸法(mm) 480×267×165 本体質量(kg) 5.7 センサー 1/2.3 速度 1.5m/s(3ノット) 色温度(K) 5000~5500 輝度 2×2000lm 最大解像度 1200万 視野角 152° フォーマット形式 JPEG/DNG 動作温度(℃) -10~45 バッテリー容量(mAh) コントローラー:2500 絞り F1.8 ISO規格 100~6400 無線 Wi-Fi 焦点距離 1m 蓄電池容量(Wh) 300 ビデオフォーマット MP4 稼働時間(時間) 本体:最大5、コントローラー:6(状況によって異なる) HDMI規格 あり / 映像出力解像度 フルHD (1080P) 深度(m) 150 調光範囲 手動にて調整可能 SDカード 128G
1台
469,800 税込516,780
92日以内出荷





本体は足病理学に基づくスペンコ独自の衝撃吸収設計。 摩擦が起きにくい素材使用で水ぶくれなどができにくい構造。 ナノテクノロジーを用いた優れた抗菌効果。環境にも優しくバクテリアの繁殖による 不快な臭い、変色やしみを防ぎ、生地の劣化を遅らせます。
材質 ネオプレーン、ポリエステル 性別 男女兼用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エントランスや廊下、リビングで大活躍。ちょっとした置き場所が欲しい時に便利なコンソールテーブル。 観葉植物やオブジェを飾ったり、鍵などの収納に便利。 付属のフックを使えば折り畳み傘や靴べら、エコバッグなどの引っ掛け収納ができます。 廊下やリビングでの観葉植物や鍵などの置き場としても。 奥行約18cmとスリムなので置く場所を選びません。
材質 本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装) 質量(g) 約3400 耐荷重(kg) 天板:約5、バー:約1、フック1つあたり:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約60×18.5×80.5 内寸(cm) 約W57×D16.5×H78.5
1個
6,300 税込6,930
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷