コンテナ キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,042件の「コンテナ キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車付きコンテナ」、「コンテナ台車」、「キャスター付きコンテナ」などの商品も取り扱っております。
AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
材質 AAS樹脂コート SPCC鋼管(mm)、ジョイント/強化ABS樹脂 耐荷重(kg) 100kg キャスター Φ65mm(対角ストッパー2個付)
1台
9,801 税込10,781
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,850 税込16,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 114-5037 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 3.55 フタ なし 外寸法・幅(mm) 676 外寸法・高さ(mm) 450 外寸法・奥行(mm) 500 コンテナ種類 ベタ目 スタッキング ネスティング 適合フタ A-90F 有効内寸法・奥行(mm) 370 有効内寸法・高さ(mm) 363 有効内寸法・幅(mm) 574
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

Φ50mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。
タイプ スタッキング可 エスコ品番 EA506AG-42 材質 PE 質量(kg) 4.94 有効内寸(mm) 758×508×401 キャスター 自在×2、固定×2 材質(キャスター) ゴム 外寸(mm) 820×570×428 内寸(mm) 770×520×411 フタ なし 均等耐荷重(kg) 110 コンテナ種類 メッシュ
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ
ブルー 材質 ポリプロピレン(PP) フタ なし コンテナ種類 メッシュ スタッキング
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様 完成品 材質 キャスター金具:スチール。車輪:ナイロン。コーナー:ポリプロピレン(PP)。連結バー:アルミ キャスター 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm) 147 キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ
材質 ポリプロピレン(PP) フタ なし コンテナ種類 メッシュ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。 またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬 材質 樹脂 材質(本体) コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ 材質(キャスター) 車輪:PVC、シャフト:金属 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽々移動で超便利!!重ね使用で空間を有効利用!!蓋付きでほこりをシャットアウト!!
材質 バージン樹脂 寸法(mm) 405×645×348 ブルー
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

Φ100mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。
タイプ スタッキング可 エスコ品番 EA506AG-52 材質 PE 質量(kg) 7.8 有効内寸(mm) 840×575×540 キャスター 自在×2、固定×2 材質(キャスター) ゴム 外寸(mm) 925×665×570 内寸(mm) 860×595×550 フタ なし 均等耐荷重(kg) 320 コンテナ種類 メッシュ
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

材質 ポリプロピレン 容量(mL) 180 有効内寸(mm) 741×516×H490 キャスター Φ125ゴム車(自在2ヶ、固定2ヶ) 外寸(mm) 820×595×H685 上部内寸(mm) 755×530×H490 EBM品番 7770750
1個
90,980 税込100,078
翌々日出荷



工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否 不可 材質 PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬 材質 コーナー:ポリプロピレン。バー:スチール。キャスター:75Φナイロン自在車4ヶ 耐荷重(kg) 300 キャスター径(Φmm) 75
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
材質 PP樹脂(ポリプロピレン) 均等耐荷重(kg) 200 外寸法・高さ(mm) 160 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様 4輪自在仕様 種別 コンテナ・箱台車 材質 樹脂 積載荷重(kg) 150 材質(キャスター) ナイロン キャスター径(Φmm) 75
1台
特価
6,390 税込7,029
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 半開 表面処理 亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)