- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- コンテナ サンテナーのおすすめ人気ランキング
コンテナ サンテナーのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新248件の「コンテナ サンテナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンテナー」、「園芸用コンテナ」、「コンテナ」などの商品も取り扱っております。
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタ
なし
スタッキング
可
ネスティング
可
タイプ
スタッキング可
種別
104807BLL
材質
PE
有効内寸(mm)
479×322×290
外寸(mm)
521×364×305
内寸(mm)
487×330×300
フタ
なし
底形状
#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])
18.08(1845)
コンテナ種類
メッシュ
嵌合商品
ホームオリコン S30M
タイプ
90°クロス積載可能(スタッキング可)
適合
(嵌合)サンテナーB#40シリーズ
材質
PE
外寸(mm)
622×462×196
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
適合
(嵌合)トロ函Bシリーズ
材質
PP
有効内寸(mm)
575×352×116
外寸(mm)
635×392×136
内寸(mm)
585×362×126
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
種別
SKA502HBLL
材質
PP
有効内寸(mm)
478×308×255
外寸(mm)
560×390×283
内寸(mm)
520×350×270
フタ
なし
底形状
格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])
8.43(860)
ネスティング高さ(mm)
90
コンテナ種類
メッシュ
タイプ
スタッキング可
種別
A120-2
材質
PP
高さ(mm)
(ネスティング)72
有効内寸(mm)
692×447×302
外寸(mm)
808×553×370
内寸(mm)
746×497×352
フタ
なし
底形状
格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
4.21(430)
ネスティング高さ(mm)
72
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
嵌合商品
サンテナー A120 ハンドル無し
種別
SKA852H
材質
PP
有効内寸(mm)
614×375×292
外寸(mm)
720×475×338
内寸(mm)
665×425×329
フタ
なし
圧縮荷重(kN[kgf])
3.72(380)
ネスティング高さ(mm)
69
コンテナ種類
メッシュ
フタの有無
あり
適合
カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型
種別
P51B
材質
PP
形状
底面:SB(斜) (斜格子リブ)
有効内寸(mm)
492×334×307
耐荷重(kg)
20
外寸(mm)
530×366×342
内寸(mm)
494×336×307
機構
両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
6.96(710)
嵌合商品
オリコン P31B
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
材質
PP
有効内寸(mm)
627×398×140
外寸(mm)
676×448×156
内寸(mm)
637×408×149
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
17150[1750]
コンテナ種類
メッシュ
材質
PP
有効内寸(mm)
580×376×297
外寸(mm)
664×470×333
内寸(mm)
619×422×320
フタ
なし
底形状
格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
5.68(580)
ネスティング高さ(mm)
145
コンテナ種類
メッシュ
嵌合商品
サンテナー A80-2 ハンドル無し
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
タイプ
スタッキング可
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
4.85
有効内寸(mm)
756×508×402
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
816
外寸法・高さ(mm)
428
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
568
コンテナ種類
メッシュ
適合
(嵌合)サンテナーB#37シリーズ、SNコンテナーC#37FU
材質
PP
フタ
なし
底形状
格子網目
コンテナ種類
メッシュ
嵌合商品
SNコンテナー C#37FU
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質
PP
色
緑
質量(g)
1950
積載荷重(kg)
20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×315×292
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
522×363×308
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メッシュタイプコンテナ
洗浄機対応
タイプ
スタッキング可
材質
ポリプロピレン
フタ
なし
スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です。
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。
重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
材質
PE
均等荷重(kg)
20
外寸(mm)
520×365×305
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ