- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- コンテナボックス 浅型のおすすめ人気ランキング
コンテナボックス 浅型のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新146件の「コンテナボックス 浅型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナ特大」、「薄型コンテナ」、「コンテナ 平型」などの商品も取り扱っております。
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。
材質
ポリプロピレン
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
色
クリーム
材質
PP
質量(g)
490
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
451×298×45
外寸法・幅(mm)
451
外寸法・高さ(mm)
45
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
434×281×33
外寸法・奥行(mm)
298
コンテナ種類
ベタ目
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。
材質
PP
有効内寸(mm)
595×370×63
外寸(mm)
638×403×89
内寸(mm)
598×373×75
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
7350[750]
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質
ポリスチレン
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。
有効内寸(mm)
643×383×78
外寸(mm)
683×424×100
内寸(mm)
645×384×87
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
19600[2000]
高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタール
フタ
あり
外寸法・高さ(mm)
165
外寸法・奥行(mm)
450
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
380
有効内寸法・高さ(mm)
140
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
伝票が読み取りやすい浅型タイプ
用途仕分けライン搬送・保管用
フタの有無
なし
タイプ
ベタ目
材質
PP
内寸(mm)
410×270×45
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
30.5(3110)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
ベタ目
伝票が読み取りやすい浅型タイプ
用途仕分けライン搬送・保管用
材質
PP
形状
斜格子リブ(底面)
有効内寸(mm)
599×399×37
外寸(mm)
640×440×50
内寸(mm)
600×400×45
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
29.9(3050)
コンテナ種類
ベタ目
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20~+120
仕様
抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
バット
材質
PP(ポリプロピレン)