コンテナーハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
251件の「コンテナーハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック扉」、「ロックバー」、「冷蔵庫 に 鍵」などの商品も取り扱っております。

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用 材質 ステンレス(SUS304) 表面仕上げ 鏡面バフ研磨
1個
16,434 税込18,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 付属品 パイプガイドFA-1814N-G2個 表面仕上げ バフ研磨 タキゲンコード 60892
1個
22,100 税込24,310
4日以内出荷

1個
30,600 税込33,660
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下4型5型ハンドル
上下2点締め込み式の普及型コンテナハンドルです。
用途特装車、コンテナボックス 材質 可鍛鋳鉄(FCM)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 亜鉛メッキクロメート処理
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)面付ロックハンドル
面付けタイプで取付けやメンテナンスが非常に簡単です。 上下のロッドで強力に密閉します。
用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉観音扉の子扉 付属品 ロッドガイド・スペーサー 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
13,880 税込15,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体 材質 本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM) 付属品 受座 表面仕上げ 鏡面バフ研磨
1個
6,347 税込6,982
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉用連動ハンドル
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 付属品 キー2本 材質(パイプ) ステンレス鋼管(SUS304) 350
1個
6,494 税込7,143
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性に優れ、錆汁でボデーを傷めません。
用途特装車・コンテナー・冷凍冷蔵車等の埋込みハンドル用 材質 ステンレス鋼(SUS304) 表面仕上げ 酸洗処理
1個
3,149 税込3,464
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 付属品 パイプガイドFA-1814N-G2個 表面仕上げ バフ研磨 タキゲンコード 60891
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 505 適合板厚(mm) 1.6~2.5 表面仕上げ ヘアライン仕上 タキゲンコード 23619
1個
7,422 税込8,164
4日以内出荷

真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。 扉厚20~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。 真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。 左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 適合扉厚(mm) 20~35 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 タキゲンコード 60877
1個
26,067 税込28,674
4日以内出荷

大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。 封印リング(オプション)を取付けることができます。
用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用 材質 アルミニウム合金(ADC) 付属品 キー2本 表面仕上げ 焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
3,319 税込3,651
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉連動ハンドル
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質 本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 付属品 キー2本 表面仕上げ 本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード 60927
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 材質 アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ 焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
2,586 税込2,845
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 付属品 受座・キー2本 表面仕上げ クロムめっき(MZCr) 400 タキゲンコード 60693
1個
5,341 税込5,875
4日以内出荷

扉を開くと自動的に90°でロックします。 閉方向にロックは働きません。 90°以上開く場合は、ロック部を押しながら扉を開いてください。 軽車両用として最適です。 左右兼用型
材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 11688
1個
2,868 税込3,155
当日出荷

コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 付属品 パイプガイドFA-1814N-G2個 表面仕上げ バフ研磨 タキゲンコード 60902
1個
5,327 税込5,860
4日以内出荷

庫内への水の侵入を防ぐことができます
用途リヤ観音扉に取り付けるための部品になります 長さ(mm) 2500 材質 軟硬質PVC グレー
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。 左右兼用型
用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用 材質 ステンレス鋳物(SCS13) 質量(g) 1210 表面仕上げ バフ研磨 タキゲンコード 60935
1個
35,134 税込38,647
4日以内出荷