- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- コンテナ仕切り板のおすすめ人気ランキング
コンテナ仕切り板のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新150件の「コンテナ仕切り板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックコンテナ 仕切り」、「仕切り 番重」、「仕切り板」などの商品も取り扱っております。
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色
透明
材質
PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)
20
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質
PP
色
白
ピッチ(mm)
15
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質
PS(ポリスチレン)
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
11
内寸法(mm)
374×254×117
仕切板
長×2、短×2(9分割)
外寸法(mm)
400×280×125
1枚
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色
グレー
種別
90
材質
フィラー入PP
ピッチ(mm)
20
外寸(mm)
580×90×5
コンテナの内寸サイズにカットして組み合わせれば簡易の仕切板として使えます。
色
ホワイト
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上
ポリプロピレン
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
424
外寸法・奥行(mm)
291
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
3
材質
発泡PE(ポリエチレン)
料理用保冷・保温コンテナーシリーズ早目の準備で、効率良く早目のお届け。軽くて、強い。 従来の製品に比べて、約半分程度の質量で同程度の実用強度。 この軽量性は、他の材質との大きな違い。だから、 数量のまとまった配達には格段の差がでてくるのです。 また断熱はもちろん、保冷・撥水・緩衝性にも優れた人気のコンテナーです。
材質
発泡ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20~100
色
クリア
材質
PP(ポリプロピレン)
色
乳白色
適合
100専用
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約326×13×150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。
互いに積み重ねが可能です。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
424
外寸法・奥行(mm)
291
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
242.5
有効内寸法・幅(mm)
364.5
自由に折り曲げて使用できます。
パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。
色
白
エスコ品番
EA508AY-11
材質
ポリスチレン
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷