- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- コンデンサーマイク部品のおすすめ人気ランキング
コンデンサーマイク部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新83件の「コンデンサーマイク部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイク用コンデンサ」、「電力増幅器」、「ワイヤレス fm マイク」などの商品も取り扱っております。
仕様
感度 = -44dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V。取り付けタイプ = スルーホール。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 60dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 4 x 1.5mm。直径 = 4mm。高さ = 1.5mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +60℃。最小周波数 = 50Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
仕様
感度 = -40dB。指向性 = ノイズキャンセル。標準動作電圧 = 2V。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 58dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 9.7 (Dia.) x 5mm。直径 = 9.7mm。高さ = 5mm。最大周波数 = 10kHz。最大動作温度 = +60℃。最小周波数 = 100Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥440
税込¥484
当日出荷
仕様
感度 = -38dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V dc。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 58dB(A)。寸法 = 6 x 2.7mm。直径 = 6mm。高さ = 2.7mm。最大周波数 = 20kHz。最大動作温度 = +70℃。最小周波数 = 20Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,930
税込¥2,123
7日以内出荷
仕様
感度 = -40dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 60dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm。直径 = 6mm。高さ = 2.2mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +70℃。最小周波数 = 100Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥620
税込¥682
当日出荷
仕様
感度 = -42dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V dc。取り付けタイプ = リード線。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 58dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 6 (Dia.) x 4.1mm。直径 = 6mm。高さ = 4.1mm。最大周波数 = 20kHz。最小周波数 = 20Hz。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥610
税込¥671
翌々日出荷
仕様
感度 = -47dB。指向性 = 単方向。標準動作電圧 = 2V。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 58dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 9.7 (Dia.) x 5mm。直径 = 9.7mm。高さ = 5mm。最大周波数 = 10kHz。最大動作温度 = +70℃。最小周波数 = 100Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥850
税込¥935
当日出荷
仕様
感度 = -47dB。指向性 = 単方向。標準動作電圧 = 2V。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 58dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm。直径 = 6mm。高さ = 2.2mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +60℃。最小周波数 = 50Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥630
税込¥693
7日以内出荷
仕様
感度 = -41dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 1.5V。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 60dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 9.7 (Dia.) x 4.5mm。直径 = 9.7mm。高さ = 5mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +70℃。最小周波数 = 50Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥910
税込¥1,001
翌々日出荷
仕様
感度 = -42dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V dc。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 60dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 6 x 2.7mm。直径 = 6mm。高さ = 2.7mm。最大周波数 = 20kHz。最小周波数 = 20Hz。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,930
税込¥2,123
翌々日出荷
仕様
感度 = -40dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 60dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm。直径 = 6mm。高さ = 2.2mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +70℃。最小周波数 = 50Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥550
税込¥605
当日出荷
仕様
感度 = -42dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V。取り付けタイプ = スルーホール。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 60dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 4 x 1.5mm。直径 = 4mm。高さ = 1.5mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +60℃。最小周波数 = 50Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,120
税込¥1,232
翌々日出荷
簡単に装着できるタイピンクリップ付き。
襟元などに着けて目立たない。
じゃまにならないタイピンクリップ付きのコンデンサー型ミニマイク。
コード長さ(m)
1.4(Φ2mm)
付属品
ポーチ、ウインドスクリーン
型式
コンデンサー型
質量(g)
約20
周波数特性
200~8kHz
プラグ
ヒロセタイプ
指向性
単一指向性
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕様
感度 = -42dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 60dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm。直径 = 6mm。高さ = 2.2mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +70℃。最小周波数 = 50Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,240
税込¥1,364
7日以内出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容
マイク本体、保証書
形状
フラット
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.5
対応機種
マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
40~16000Hz
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)
1.5K
マイクミュート
×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類
工作キット
周波数特性
70Hz~40kHz(-3dB)
基板寸法(mm)
20×26
調整方法
(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整
消費電流(mA)
0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間)
電源電圧(V)
DC3~20
利得(dB)
40(1kHz,DC15V時)
定格入力
5.5mV(1kHz,DC15V時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品
クリップ×1
型式
エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
20
感度
-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)
仕上
ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)
音圧
115dB/SPL
端子
Φ3.5モノラルミニプラグ
指向性
単一指向性
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
仕様
感度 = -44dB。指向性 = ノイズキャンセル。標準動作電圧 = 2V。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 58dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm。直径 = 6mm。高さ = 2.2mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +60℃。最小周波数 = 50Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥700
税込¥770
7日以内出荷
マイクレベルの信号をラインレベルに増幅するアンプです。コンデンサマイクをご使用の場合はバイアス抵抗の取り付けが必要です。
種類
工作キット
適合
(入力マイク)ダイナミック/コンデンサ
電源電圧(V)
DC8~12
入出力
2ch(ステレオ)
出力レベル
ラインレベル
利得(dB)
電圧/約220倍(+47)固定
待機電流
約10mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×66×17
仕様
感度 = -42dB。指向性 = 無指向性。標準動作電圧 = 2V。取り付けタイプ = スルーホール。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 60dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 6 x 2.7mm。直径 = 6mm。高さ = 2.7mm。最大周波数 = 16kHz。最大動作温度 = +60℃。最小周波数 = 50Hz。最小動作温度 = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥950
税込¥1,045
7日以内出荷