コントローラースタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
405件の「コントローラースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帽子ディスプレイ」、「洗濯排水ホース」、「タブレットスタンド 回転」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライスタンド
ゲームコントローラーを縦における便利なスタンド。充電ケーブルをかけるフックが付いており、置いたままで充電できます。シリコンクッション付きでコントローラーを傷つけません。ヘッドフォンをかけられるフック付。ヘッドフォンホルダーを外せば1/4カメラネジ対応でWEBカメラなどが取り付けることができます。高さも向きも自由に変更することができます。
セット内容 スタンド、フック×3、ヘッドフォンホルダー×1 質量(g) 約657 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約170×170×433 対応機種 各種ゲームコントローラー、ヘッドフォン 総耐荷重(kg) 2
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスタンド
ゲームコントローラーを縦における便利なスタンド。 充電ケーブルをかけるフックが付いており、置いたままで充電できます。 シリコンクッション付きでコントローラーを傷つけません。 高さも向きも自由に変更することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約170×170×451 質量(g) 約627 総耐荷重(kg) 2 材質 本体/金属、ホルダー部/PVC 保証期間 ご購入日より6ヶ月
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲームパッドを縦における、クランプで固定するゲームパッドスタンド。 充電ケーブルをかけるスリットが付いており、置いたままで充電できます。 シリコンゴム付きでゲームパッドを傷つけません。 ヘッドホンをかけられるホルダー付。 ヘッドホンホルダーを外せば1/4 カメラネジ対応でWEB カメラなどが取付けることができます。 高さも向きも自由に変更することができます。 逆さにするとデスクの下に置くこともできます
セット内容 スタンド、フック×3、ヘッドフォンホルダー×1、クランプ 質量(g) 約390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約60×122×505 総耐荷重(kg) 2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトバスケット_クランプ式
支柱やフレームに取り付けできるクランプ式バスケットです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けてケーブルやリモコンの設置スペースに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質 スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 高さ(mm) 123 奥行(mm) 97 間口(mm) 130 使用工具 プラスドライバー, 手袋 キャスター なし 寸法(クランプ締付部)(mm) 角柱20~25/円柱Φ10~Φ35 形態 ノックダウン組立式
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷

誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラースタンド。
材質 スチール、ステンレス、合成ゴム 質量(kg) 約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約14.5×15×45.5
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

ケーブルホルダー付き。収まりの悪くなりがちなケーブルも本製品背面にあるケーブルホルダーを使用すれば、スッキリとコントローラーを置くことができます。様々なコントローラーが置ける!ケーブルホルダーは直径7mm以下のケーブルに対応しています。
材質 PVC 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約60×60×75
1台
2,098 税込2,308
7日以内出荷

サンワダイレクトスタンド
ゲームコントローラーを縦における便利なスタンド。 充電ケーブルをかけるフックが付いており、置いたままで充電できます。 シリコンクッション付きでコントローラーを傷つけません。 高さも向きも自由に変更することができます。 スマホ・タブレットホルダ付で攻略サイトを見ながらプレイするのに最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約170×170×470~477 質量(g) 約690 総耐荷重(kg) 2 材質 本体/金属、ホルダー部/PVC 保証期間 ご購入日より6ヶ月
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(kg) 10 付属品 取付け用ボルト2本 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm) W160×D250×H20(板厚) アズワン品番 64-0859-85 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イノマタ化学リモコンスタンド
ディスプレイ感覚の収納でスタイリッシュに。さまざまなサイズのリモコンをひとまとめにすっきり収納。
1個
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・便器横の壁が遠い広いトイレや、壁への設置が難しい場合でも、リモコンとペーパーを使いやすい位置に設置できます。 ・安定感のあるローシルエットデザイン ・レジオ、サティス、どちらのリモコンにも相性がよい形状です。 ・リモコンを斜めに設置し、押しやすさに配慮しました。
用途設置可能なペーパー幅は118mm以下です。 材質 ステンレス、底部:鋼板(塗装) 寸法(mm) 300×185×640 質量(kg) 7.8 取付可能リモコン 壁リモコン、スマートリモコン(レジオ、サティス) 壁リモコン(アステオ)
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクや棚の下に収納できる360度回転機構。 デスクや棚などがフック代わりとなり、机下にかけられます。360度回転機構で邪魔にならずに収納可能。また、ヘッドホンと一緒に持ち運べるポータビリティを実現しました。 ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッションを採用。 オーバーヘッドタイプなどでは特に重要な部分となるヘッドバンド。ハンガー部にはレザー調のソフトクッションを採用し、大切なヘッドホンをしっかりと保管できます。 デスクなどの厚さに応じて取り付け部を調整可能。 さまざまなデスクや棚など対応できるよう、取り付け部には調整機構を採用。最大35mm幅まで対応可能です。
質量(g) 約90 耐荷重(kg) 約1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

高さ調整機能で大人になっても使える!本格的なキッズ用ゲーミングデスク レイズ。デスク下に格納できる「ヘッドフォンフック」と「ドリンクホルダー」付き。組み立てた時に左右どちらでも取り付けが可能です。お好みの位置に設置できるコントローラースタンド付き。様々なコントローラーを収納できます。お好みの位置に設置できるタブレットスタンド付き。画面の見やすさはもちろん、PCモニターに出力する際も便利です。天板の高さを59.5cmから3cm間隔で7段階の調整が可能。最大80.5cmまで上げて使うことができます。天板は幅80×奥行60cmでデスクトップも置ける十分な大きさ。勉強する際にも教科書とノートを一緒に広げることができます。配線用の切り欠き付きなので、コードを挟まず壁にべた付けできます。また、高さの微調整ができる調整脚付き。水平に設置することで、がたつきを防止します。
天板耐荷重(kg) 20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×620~630×590~800
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

対応機種 バンド60mmまでのヘッドホン 材質 ABS樹脂 厚さ(mm) (対応/デスク)38以下 ブラック 質量(g) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×100×115 アズワン品番 64-0899-51 適合メーカー 各社
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

6~13インチまでのタブレットやスマートフォンに対応した高さ調節ができるデスクトップスタンドです。伸縮アームにより設置機器の高さを調節できるので、テレビ会議でカメラ位置が目線の位置にセットできます。ホルダー部分は角度調節が可能で垂直にすることができるので、iPadなどのタブレットをサブモニターとして使用する際にも最適です。ホルダー部分は360度回転するので、縦向き、横向きに対応しています。充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
用途伸縮アームでタブレットの設置高さを調節できる、テレワーク、在宅勤務でのオンライン会議に最適なiPad・タブレットスタンド ブラック 材質(本体) ABS、アルミ、シリコン、スチール 質量(g) 1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×150×385~543 対応機種 幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器 適合メーカー 各社
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


インテリアのアクセントに!小物収納バスケット編み上げたPPバンドをスチールのワイヤーに取り付けているので、型崩れしにくい。 行方不明になりがちなリモコン。収納場所を決めて、探し回る手間を解消!化粧品の収納にも便利。
材質 PP、スチール 寸法(cm) 16×14×高さ12.5(背面の高さ15)
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質 (ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂 質量(kg) (ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約8.5×8.5×24
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

風量(m3/min) ブロワ:4.2 最大風量(m3/min) 集じん:6.1 集じん量(L) 25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュなデザインのヘッドホンスタンド。スカイプのヘッドホン収納としても便利です。スクエア型とラウンド型の2種類から選べます。
材質 本体・台座:スチール(粉体塗装) 質量(g) 約240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約13×13×28
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルや小物を収納できる台座部と、柔らかいシリコン製でヘッドホンバンド部の変形を防ぐフック部を持つ、オーソドックスな形状のヘッドホン用スタンドです。
材質 ハンガー部:シリコン、ABS、支柱部:スチール、台座:シリコン ブラック 質量(g) 約352 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約149×149×256 対応機種 ヘッドホン:高さ230mm以下(バンド幅37mm以下) アズワン品番 64-8856-15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷