コントロールボックス 4穴のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
133件の「コントロールボックス 4穴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂コントロールボックス」、「操作 BOX」、「リミットスイッチ Z-15GW-B」などの商品も取り扱っております。
塗装色 5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 保護構造 IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920) 定格絶縁電圧(V) 600 ユニット取付穴径(Φmm) 22.2(回り止め穴加工付) 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 相対湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A) 10 取付ユニット IDEC・Φ22コントロールユニット ユニット取付穴 材質(ボックス) アルミダイカスト製 配線引込口 エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28) 取付穴ピッチ(mm) 50(ユニット) 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間) 相対湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質 ポリカーボネート(難燃性UL94V-0) ノックアウト Φ22×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビネット板厚(mm) カバー:3.0又は4.0。ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0) 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 アルミ鋳造製 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 カバーをボトル締め
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


穴径(Φmm) 22.2 保護構造 IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧 AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 相対湿度 45~85%(結露しないこと) 塗装色 5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃) -25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス) 鋼板製 配線引込口 2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種 HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質 ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス 保護構造 IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) ボックス(mm) 200 穴ピッチ(mm) 36
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




寸法A(mm) 80 寸法C(mm) 75 スイッチ Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1台
3,788 税込4,167
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

適合機種 HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質 ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス 保護構造 IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) ボックス(mm) 200 穴ピッチ(mm) 30 ユニットの呼び番号 HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2T シンボル 表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 平形 ボタン色 黒/赤/緑(3色付属) 動作特性 モメンタリ 対応 標準品 取付穴径(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形 材質(リング) 金属 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 アルミダイカスト製 保護構造 IP65 ユニット取付穴径(Φmm) 30.5 塗装色 5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)AGAWシリーズ
品名 AGAW形コントロールボックス 保護構造 IP65 ユニット取付穴 あり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)