- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- コンバム(真空発生器・エジェクタ)のおすすめ人気ランキング
コンバム(真空発生器・エジェクタ)のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新111件の「コンバム(真空発生器・エジェクタ)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空発生器」、「コンバム」、「負圧式エア抜き」などの商品も取り扱っております。
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.6
使用流体
無給油圧縮空気
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結しないこと)
材質(サイレンサ)
POM、フェルト
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
標準供給圧力(MPa)
0.15~0.7
エア供給ポートサイズP
6
真空ポートサイズV
6
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別
高真空度形
接続口径
-
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
標準供給圧力(MPa)
0.5
使用流体
無給油圧縮空気
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結しないこと)
設定圧力分解能(kPa)
0.2~0.6
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
標準供給圧力(MPa)
0.15~0.7
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
標準供給圧力(MPa)
0.5
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0
ノズルとボディが一体成形樹脂
ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
使用温度範囲(℃)
5~50
使用流体
空気
標準供給圧力(MPa)
0.45
使用温度範囲(℃)
0-60
使用圧力範囲(MPa)
0.15-0.7
標準供給圧力(MPa)
0.5
流量多段型真空ノズルが選択可能です。
破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。
供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様
封止弁、チェック弁付
質量(g)
255
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
センサー
MPS-9
標準供給圧力(MPa)
0.5
エア供給ポートサイズP
(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。
ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。
質量最大50%削減、容積最大50%削減
メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム
使用流体
空気
関連資料
(1.67MB)
供給圧力範囲(MPa)
0.7
薄型、大流量。メンテナンス容易がです。配管したままエレメントを簡単に交換できます。
用途真空側から吸い込まれた水・油・鉄粉等がコンバム内部に入るのを防ぎます。分解清掃が可能です。
使用圧力範囲(MPa)
-0.0959~0
使用流体
空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
保証耐圧力(MPa)
0.5
材質(Oリング)
NBR
ろ過度(μm)
15
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結しないこと)
真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。
お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。
真空スイッチは、3種類を用意。
選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
給油
不要
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。
吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。
搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気、不活性ガス
最高真空圧力(kPa)
-53
標準供給圧力(MPa)
0.5
小型・軽量
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48
使用流体
空気
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様
排気ポート/サイレンサ大気開放仕様
形状
真空破壊機能付
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7MPa
使用温度範囲
5~50℃
フィルター
真空フィルタ無し
使用流体
空気
給油
不要
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状
管形
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
付加機能
集中排気仕様