- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- コンバムのおすすめ人気ランキング
コンバムのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新258件の「コンバム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空発生器」、「真空用フィルター」、「バキューム スイッチ」などの商品も取り扱っております。
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.6
使用流体
無給油圧縮空気
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結しないこと)
材質(サイレンサ)
POM、フェルト
使用流体
無給油圧縮空気
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結しないこと)
設定圧力分解能(kPa)
0.2~0.6
流量多段型真空ノズルが選択可能です。
破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。
供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様
封止弁、チェック弁付
質量(g)
255
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
センサー
MPS-9
標準供給圧力(MPa)
0.5
エア供給ポートサイズP
(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
薄型、大流量。メンテナンス容易がです。配管したままエレメントを簡単に交換できます。
用途真空側から吸い込まれた水・油・鉄粉等がコンバム内部に入るのを防ぎます。分解清掃が可能です。
使用圧力範囲(MPa)
-0.0959~0
使用流体
空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
保証耐圧力(MPa)
0.5
材質(Oリング)
NBR
ろ過度(μm)
15
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結しないこと)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
標準平型タイプの吸着パッドです。
色
黒
高さ(mm)
-
材質(本体)
NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
55
使用温度範囲(℃)
0~60(但し、凍結しないこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.00015~0.0005
使用流体
空気(非腐食・不燃性気体)
流量多段型真空ノズルが選択可能です。
破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。
供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様
封止弁、チェック弁付
質量(g)
255
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
センサー
MPS-10
標準供給圧力(MPa)
0.5
エア供給ポートサイズP
(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色
半透明白
材質(本体)
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55
真空フィルタVFシリーズ用の交換エレメントです。
質量(g)
500
使用圧力範囲(MPa)
0.0001~0.00055
空気消費量(L/min)
130
使用流体
無給油圧縮空気
周囲温度(℃)
0~55(但し、凍結しないこと)
吸込流量(L/min)
260
最高真空圧力(kPa)
-85
標準供給圧力(MPa)
0.3
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
適合
PFシリーズ
適合本体
PFシリーズ
色
半透明白
材質(本体)
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55