- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 避難用品
- コンパクトエアーベッドのおすすめ人気ランキング
コンパクトエアーベッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「コンパクトエアーベッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防災 マット」、「防災グッズ」、「ひんやりジェルマット」などの商品も取り扱っております。
非常時の簡易ベット。
硬い床・冷たい床での体への負担を軽減します。
空気入れ付きで簡単にふくらませます。
仕様
空気入付
材質
リニア低密度ポリエチレン
質量(g)
270
耐荷重(kg)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1950×550×60
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使用時に便利な空気入れ付き。小さな破れや穴が空いても大丈夫な補修テープ付き。端を丸めて枕としても使用可能。車中泊にも便利。
用途エアマット、エアシート、車中泊、車載グッズ、寝具、キャンピングマットとして。
セット内容
空気入れ、ブルーシート、マット、透明補修テープ×2
質量(kg)
0.46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×1900×50
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キャンプ時や車中泊に便利な空気注入マット。底部は2層ラミネートとなっており、耐久性が高い。表面はフロック加工をしているので心地よい寝心地。従来のベッドと比べて軽量となっていますのでより持ち運びやすい。
材質
ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
大人2人でゆったり座れる長座布団としても!。お昼寝マットに最適!。バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。
収納時寸法(cm)
外径約10×長さ約59
材質
表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂
質量(g)
約900
幅(cm)
55
長さ(cm)
120
厚さ(cm)
2.5
保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保でき、空気を入れるだけで誰でも簡単に使用できる防災備蓄用の簡易ベッドです。マットを厚く、空気層を多くする事により、保温・断熱性に優れ、人体の凹凸による圧力を全体に分散し、身体にかかる負荷を軽減します。吸入口を大きくし、逆止弁を付ける事により、吸入量を多くかつ効率的に行え、口やポンプでも楽に入れられます。排気弁を有する事により、再利用によるごみの削減と、使用中のベッドの圧力調整が可能です。長期利用の際にも快適な寝心地を調整できます。素材を複合プラスチックシートにする事により強度を高め、耐荷重300kgまで対応します。突起物による穴あき対策として、補修シールが付属しています。
用途災害時に、帰宅困難者の仮眠用ベッドとしてや、避難所等での簡易ベッドとして使用。
仕様
補修シール2枚付
材質
本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン
耐荷重(kg)
300
使用時寸法(cm)
長さ約200×幅約60×厚み約5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。
寸法(縦×横×高さ)(mm)
1910×730×220
専用ポンプを使用して、約1分でマットのセッティングができます。断熱効果が高く、床面からの冷気を遮断して体温の低下を防ぎます。枕機能付きでクッション性に優れています。
空気緩衝材を利用しているため、断熱性・クッション性に優れています。独自の逆止弁採用で、3ヶ月ほど空気が抜けることはなく、長期間の利用が可能です。各空気層は独立しているため、空気層の1つが破損しても、他の空気層に影響を与えることはありません。フィルムベースのため、空気注入前は厚さ1mmと薄く、コンパクトに収納でき、保管スペースを取りません。付属のポンプで簡単に空気を入れることができます。また、空気注入時には、600mm×1800mmに膨らみます。ナイロンとポリエチレンを素材としているため、廃棄時に焼却しても有害ガスが発生することはありません。
セット内容
エアマット60枚、簡易ポンプ3本
材質
ポリエチレン+ナイロン(2層構造)
寸法(mm)
(空気注入時)600×1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(60枚)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
空気が漏れにくい丈夫な簡易マットです。
独自技術の逆止弁(中国特許取得)で一つ一つの空気袋が独立しているため、一箇所に穴が開いても他の空気袋はしぼむことなく使用し続けることができます。
姿勢を変えても空気が偏らず、端を丸めて枕や足置きにすることもできる仕様で、非常時でも快適に寝られます。
ISO取得工場で生産された安心品質で、製造日から3年間の保証付き。国際環境基準RoHs規格に適合し、廃棄時もリサイクル可能です。
用途防災/災害備蓄/緊急避難時/アウトドア/車中泊
RoHS指令(10物質対応)
対応
非常時の簡易ベッド。硬い床・冷たい床での体への負担を軽減します。空気入れ付きで誰にでも簡単にふくらませます。日本製なので安心してご使用頂けます。素材はリニア低密度ポリエチレンで環境に優しい素材です。
使用時寸法(mm)
1950×550×60(空気吸入時)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
6.5×9.5×6(空気入れ)
寸法(Φ×mm)
4×90(ストロー(空気抜き用))
質量(g)
約300
材質
エアベッド/リニア低密度ポリエチレン、空気入れ/ポリエチレン、EVA
耐荷重(kg)
180
アズワン品番
63-4084-28
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
バルブをゆるめると自動膨張、数分でクッション性にとんだマットレスが出来上がります。
災害時やアウトドア活動、さらに不意の来客用の簡易寝具として、とても便利です。
使用後は丸めて巻くだけ、簡単携帯で、コンパクトに収納出来ますから、災害用備蓄品としても最適。
キャリーバッグは、空気枕・簡易浮き袋・水タンク・携行品バッグと多彩に活用できます。
付属品
ゴムバンド、キャリーバッグ、取扱説明書
材質
マットレス:ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ABS / キャリーバッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、ABS
質量(kg)
マットレス/1.1、キャリーバッグ/1.3
容量(L)
15(貯水可能水容量:10)
寸法(cm)
マットレス/膨張時:180 × 58 × 2.5
直径×高さ(cm)
マットレス/収納時:18×30、キャリーバッグ/21×55
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。
枕と専用ポンプが付いています。
ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。
付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。
軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。
キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。
空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。
色
ベージュ
寸法(mm)
720×1930×130、510×360×100(枕)、約97×360(ポンプ)
質量(g)
1460
材質
ベッド・枕:ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)、ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン
セット内容
エアーベッド本体、枕、ポンプ本体、ホース
耐荷重(kg)
約90
アズワン品番
65-2322-11
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
材質
表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バブル:ABS樹脂
色
グレー
断熱効果に優れ、クッション性が高い。保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保できる。簡単に使用でき、使用後も空気を抜いて再度保管も可能。枕機能つき。
質量(g)
280
外形寸法(mm)
170×110×25
電源不要で簡単に完成します。
防災備蓄品や避難所、急な来客の宿泊ベットとしてご利用いただけます。
付属のバックで簡単に60秒程で空気が注入でき、コンパクトに収納可能です。
材質
PVC
タイプ
エアーベッド ロール&リラックス
気室数
1気室
本体寸法(cm)
188×99
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
緊急時の気象の変化や風雨から身を守る軽量緊急用シートです。山や海のレジャー用品としてもご使用いただけます。災害時やアウトドアで重宝する便利防災グッズです。軽量コンパクトなアルミ蒸着フィルムの緊急用シートです。外からの熱を遮断する効果があり、また防水効果もあります。アルミ膜が体温の低下を防止します。
材質
ポリエステル(アルミ蒸着フィルム)
寸法(cm)
210×140
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
薄手タイプの簡易な寝袋です。
薄手タイプなので丸めた際にコンパクトで収納場所に困りません。
開放感のある封筒型タイプで防災用品としても最適です。
入りやすくするため、ファスナーは肩口から足元まで片側のみ全開します。
保管に便利な収納袋付きです。
用途防災用、アウトドアなど
材質
ポリエステル、ナイロン、レーヨン、綿
色
青
質量(g)
約950
使用温度(℃)
約15~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
75×180
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.5MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷