コンパクトクーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
287件の「コンパクトクーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「置き型クーラー」、「コンパクトエアコン」、「アイリスオーヤマ 冷風機」などの商品も取り扱っております。
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 10 モーター DCモーター 首振 なし 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 250/300 騒音値(dB) 約48 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25×20.9×48.2 送風口数 1口 冷媒 R134a 冷媒封入量(g) 54 除湿能力(L/日) 3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃) 周囲温度-7 排熱ダクト有無 あり 切タイマー 1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
4日以内出荷

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品 リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg) 22 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW) 0.75 電源コード(m) 約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz) 750/770 使用環境温度(℃) 約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz) 8.4/8.0 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷媒封入量(g) 410 使用環境湿度(%) 30から90 騒音値(dB)(50/60Hz) 約56/57 除湿能力(L/日) 23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー 質量(kg) 5.3 電源コード(m) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 90 騒音値(dB) 約48 機能 ルーバー:上下左右手動切替 電源(AC V) 100(50/60Hz) 使用温湿度範囲 18~32度・30~90% 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×19×42 冷媒 R134a 圧縮機 ロータリー式 冷媒封入量(g) 35 除湿能力(L/日) 0.55L(50/60Hz) 冷風温度(℃) 周囲温度-7度 排熱ダクト有無 切タイマー 1/2/4/8h
1台
39,990 税込43,989
4日以内出荷

付属品 リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル 質量(kg) 21.5 電源 単相100V (50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 670×300×330 騒音値(dB) 【前方】49【後方】51 機能 24時間タイマー、クロック 消費電力(kW) 0.62/0.72 冷媒 R32 風量(m3/h) 255/240 除湿能力(L/h) 1.74/1.94 地球温暖化係数(GWP) 675 運転電流(A) 6.4/7.0 冷媒封入量(kg) 0.23 冷房能力(kW) 2.0/2.2
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様 送風切替:3段階 付属品 取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池 質量(kg) 8.1 ホワイト 電源(V) AC100・50/60Hz 消費電力(W) 52/56(冷風時)、温風時(1200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×315×746 風量 風量調整 送風3段階/ヒーター2段階 リモコン 入数 1台 左右首振 上下首振 切タイマー 1/2/4/8時間 リズム風
1個
20,998 税込23,098
6日以内出荷

業界初のペルチェ素子の力でスマホを強力に瞬間冷却するスマートフォンクーラーです。スイッチを入れることで、ペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるので、シート部分をスマートフォンへ直接当てて冷やします。ホルダー固定タイプではない為、機器のサイズを選ばず色々な機種に対応します。機器の熱を持った箇所へピンポイントで冷やすことができます。稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。筐体はコンパクトで軽量の為、持ち運びの際も邪魔にならず便利です。充電式の為、付属のmicroUSBケーブルで約3時間充電することで、約1.5時間使用することができます。充電状況が一目でわかるLEDライト付きで、動作中は緑色、充電中は赤色、充電が終わると赤いLEDが消えます。使わないときにシート部にゴミが付着するのを防止する保護カバー付きです。
仕様 シート部:弱粘着、冷却効果:室温22℃の場合/クーラーの表面温度14℃~18℃、室温30℃の場合/クーラーの表面温度18℃~22℃、室温40℃の場合/クーラーの表面温度25℃~29℃ セット内容 microUSBケーブル、保護カバー 質量(g) 132(保護カバー含まず) 回転数(min-1[r.p.m]) ファン:3000 電源 5V2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×25×115 バッテリー リチウムイオン電池 充電時間 約3時間 連続使用可能時間 (ファン回転のみ):約1.5時間 表示LED 緑色点灯/動作中赤色点灯/充電中 バッテリー電圧(V) 3.7 入力電流(A) 1 バッテリー容量(mAh) 1800 ノイズレベル 15.6dBA 最大風量(CFM) 3.2 入力電圧 DC5V
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。 電源(V) 100 温度差(℃) 冷風吹出温度差:7.9(静運転11) 送風機冷風側風量(m3/min) 1.6 冷房能力(kW) 0.39 消費電力(kW) 0.25 運転電流(A) 3.8 冷媒 R134A 冷媒封入量(g) 100 質量(kg) 8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×470×255 電源コード(m) 2 首振 なし 排熱ダクト有無 別売
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用流体 空気 使用圧力(MPa) 0.2~0.5 接続口径 R1/4(PT1/4) 仕様 ニップル付 トラスコ品番 220-4029 質量(g) 78
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。 タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。 軽量静音、簡単収納。 3段階風量調整、送風角度調整可能。 省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。 夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
仕様 USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き 風量調整 3段階 サイズ(mm) 175×165×155 使用時間(時間) 最大:9
1台
5,790 税込6,369
7日以内出荷

工事不要でいつでも涼しい 商品サイズ:W317×D402×H770mm 窓取り付けキット・ドレンホース付き 送風・冷風・除湿機能 タイマー機能付き(1~24時間) リモコン操作
使用環境条件 室温35℃以下 付属品 窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 317×402×770 機能 送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間) タイマー時間 1~24時間
1台
46,900 税込51,590
3日以内出荷

冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.7 消費電力(W)(50/60Hz) 820/960 騒音値(dB) 約56 使用環境 【温度】18~35℃【湿度】30~90% 保証期間 1年 設定可能温度(℃) 16~31 電流(A)(50/60Hz) 8.9/9.1 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷媒封入量(g) 430 除湿能力(L/日) 20.5/24.5 冷房能力(kW) 2.6/2.9 適用畳数 【冷房】7-10畳/8-12畳
1台ほか
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマポータブルクーラー
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品 窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4 長さ(mm) ダクト:300~1550 質量(kg) 24.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) (冷風)900/1050 コード長さ(m) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×313×699 風量 切替(送風):2段階(弱・強) 運転モード 冷風・除湿・送風 除湿能力(L/日) (50/60Hz)26/34 /日 適用畳数 (冷房)7~10畳
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

アイリスオーヤマスポットクーラー
【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V) 単相100 冷媒 R410a
1台
54,900 税込60,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kW
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg) 20.05 アイボリー タイプ ルーバー:手動/上下左右 長さ(m) 排気ダクト:0.3~1.5 切替方式 風量:弱/中/強/自動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×316×696 電源コード(m) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 680/730 設定温度(℃) 7~30 運転モード 冷風・除湿・送風(換気) タイマー ON/OFF 除湿能力(L/日) 19.0、20.0(50/60Hz) 適用畳数 対応:4.5~7畳
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 41.5×34.5×71 質量(kg) 28 消費電力(W) 冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz) 冷房能力(kW) 約1.8/約2.2 (50/60Hz) 電流(A) 冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz) 暖房能力(kW) 約1.6/約1.8 (50/60Hz) 除湿能力(L/日) 22/27 (50/60Hz) 圧縮機 全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW) 冷媒 R410A 冷媒封入量(g) 350 騒音値(dB) 約55/56 (50/60Hz) 設定可能温度(℃) 冷風:16~32、温風:16~25 使用環境条件 冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90% 電源コード(m) 2 付属品 排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1 保証期間 1年 ホワイト 排熱ダクト有無 付属
1台
54,900 税込60,390
翌々日出荷

【ポータブルミスト冷風扇】。F05は、ミスト機能を搭載したポータブルスポットクーラーです。コンパクトなサイズで持ち運びも便利なので、自宅や寝室、オフィス、アウトドアでの使用に最適です。【ミスト機能を搭載】。F05は、150mlのタンクに水を入れることでミストを発生させることができます。涼しく心地よい風とミストで、熱中症対策や暑さ対策に効果的です。氷水を入れれば更なる冷却効果を得られます。【風向きコントロール】。上下に風向きを調整できるので、自分の好みや使い方に合わせて風の向きを調節できます。【USB-C充電】。USB-Cポートを使用して充電できるので、付属のケーブルや手持ちの充電器から充電でき手軽に電源を確保できます。【3つの風速が選択可能】。3つの風速モードがあり、自分に合った風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品 USBケーブル 入力電圧(V) DC5/1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132x104x157 タンク容量(mL) 150
1台
4,490 税込4,939
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。
付属品 電源ケーブル 材質 ABS ブラック 質量(g) 約283(ケーブルを除く) 電源 バスパワー 定格電圧(V) 5 対応機種 USBインタフェースを搭載するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約297×110×36(ケーブルを除く) 機能 (風力切替)無段階 消費電流(mA) 250 回転数 (ファン)3000±300RPM 保証期間 6カ月 騒音レベル(dB(A)) 約28 ファン 2個(約幅60×奥行き60×高さ10mm) 最大風量(CFM) 約24
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き 付属品 排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1 質量(kg) 28 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 2 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.6/3.0 消費電力(W)(50/60Hz) 880/1010 騒音値(dB) 55/56 保証期間 1年間 使用環境温度(℃) 16~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 41.5×34.5×71 電流(A)(50/60Hz) 10.0/10.2 冷媒 R410A 冷媒封入量(g) 365 コンプレッサー 全閉式ロータリー(出力 0.87kW) 除湿能力(L/日) 約27/34 排熱ダクト有無 あり
1台
66,998 税込73,698
翌々日出荷

置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。 状況に合わせて選べる3つの風 【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。 【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。 【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。 風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。 上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。 持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g) USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。 省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質 ABS 質量(g) 758 消費電力(W) 4(最大) 電源 5V/1A タンク容量(mL) ミスト用:約500 風量調整 ファン:3段階 サイズ(mm) 175×175×180 連続動作時間 噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
6,190 税込6,809
当日出荷