コンパクトドラフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
34件の「コンパクトドラフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラフトチャンバー」、「ポータブル局所排気装置」、「有機溶剤 排気装置」などの商品も取り扱っております。
LED照明採用で省電力化を図っています。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
材質(本体) PVC 電源(V) AC100 50/60Hz 風量(m3/min) 約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり 開口寸法(mm) サッシ:620×575 照明 LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W) 110/130(50/60Hz) 圧力損失(Pa) 23
1台
173,000 税込190,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。
材質(本体) SUS304 電源(V) AC100 50/60Hz 風量(m3/min) 約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り 開口寸法(mm) サッシ:620×575 照明 LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W) 110/130(50/60Hz)
1台
172,000 税込189,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。
付属品 ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m) 材質 本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明) 電源 AC100V・50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz 2.3/2.6 内寸法(mm) 490×390×390 外寸法(mm) 500×400×400(ファン+250)
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。 開口高さを変えられる前面扉付きです。 活性炭フィルターが装備されています。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質 本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg) 21.2
1個
218,000 税込239,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様 前面扉:スライド式/ポリカーボネート製 付属品 20W照明 材質 ステンレス鋼SUS304 質量(kg) 90 電源 AC100V・50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz 12/12.5 管径(Φmm) 排気:197(ダクトホース別売) 内寸法(mm) 780×475×500(バッフルプレート付) 風速(m/s) 0.64/0.67 外寸法(mm) 880×550×1225
1個
369,800 税込406,780
当日出荷

型式-FDS-1。小型・軽量です。前面扉はスライド式です。 50Hz 最大風量-2.3m3/min 消費電力-0.50A・60Hz 最大風量-2.6m3/min 消費電力-0.55A・排気ダクト-100Φmm、ダクトホース3m付き・シロッコファン-AC100V
TGK品番 405-25-30-01 外形寸法(+排気部分)(mm) 500×400×400(+250)H
1個
116,100 税込127,710
8日以内出荷

サンプラテックドラフト卓上型
耐薬品性にすぐれた塩化ビニール製の卓上型ドラフトです。実験台・作業台の上に置くだけで、ドラフトチャンバーの役目を果たします。
仕様 ダクト:Φ100mm×3m、給水口:13A(本体後部に接続口) 質量(kg) 約23 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 回転数(min-1[r.p.m]) 2650/3000 型番 6592 最大静圧(mmH2O) 9/9 最大風量(m3/min) 2.7/3.0 騒音レベル(dB(A)) 42/46 入力(W) 16/15 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 700×470×1000
1台
199,800 税込219,780
60日以内出荷

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W) 100/120(50/60Hz) 材質 本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m) 0.8(アームダクト) 電源 AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm) 175(吸い口) 電源コード 2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品 排気ダクトホース3m、排気ファン トラスコ品番 459-9837 材質 塩化ビニール 質量(kg) 10 高さ(mm) 400 奥行(mm) 400 間口(mm) 500 電源(V) AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz (排気)2.3/2.6 有効内寸(mm) 490×390×390
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

アズワンラボフード
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。 オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質 スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板 電源 AC100V 50/60Hz 最大消費電力(W) 100/120W(50/60Hz) 本体寸法(縦×横×高さHmm) 600×500×500mm(ファンユニットを除く) 電源コード(m) 2m 2Pプラグ付 質量(kg) 16
1個
209,000 税込229,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。 組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。 シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。
仕様 ファンユニット:1台 種別 DC-700N 材質 フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル 寸法(mm) 700×500×700(ファンユニット含む)、700×75×550(収納時) 電源 AC100V 風量(m3/min) 吹出風量:約1 電源コード(m) 1.8 吹出風速(m/s) 約0.5
1個
110,000 税込121,000
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

サンプラテックファンユニット
フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。
セット内容 ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入) 材質 本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg) 21.2 電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 93/110W 風量(m3/min) 6.7/5.8 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) 本体サイズ(mm) 800×471×832.5(ファンユニット含む) アズワン品番 3-4060-01 静圧(kPa) 0.36/0.5
1セット
172,000 税込189,200
翌々日出荷

スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファン アルミシロッコファンΦ160mm 風量(m3/min)50Hz/60Hz 8.0/9.0 給水方式 本体後部の13A接続口より給水(ホース別売) 電源 AC100V・50/60Hz 付属品 20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
1個
409,800 税込450,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計で持ち運びも楽に行えます。使用する薬品に合わせてフィルターを選択できます。(別売)フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。排気ダクトへ接続する際は、オプションの外付けダクトセットを使用し、簡単にセットできます。
仕様 ファン性能:電源/AC100V 50/60Hz 50Hz…28W・60Hz…32W 材質 本体/SPCC(カチオン電着塗装)、フード/透明メタクリル樹脂板 寸法(mm) 433×341×265 本体質量(kg) 約6.9 アズワン品番 3-3018-11
1台
81,900 税込90,090
当日出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W) 86/88 電源 AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーター ACモーター 風量(m3/min) (吹出)約1 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) 風速(m/s) (吹出)約0.5 パイプ径(Φmm) 13 フィルターサイズ(mm) (HEPA)200×200×50 集塵効率(%) 99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
109,000 税込119,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質 カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 約10 アズワン品番 3-117-01 TGK品番 3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

作業時に手元だけを排気できる卓上型ミニドラフトです。小型・軽量のため持ち運びも容易です。
アイボリー 材質(本体) 塩ビ フィルター 活性炭、除塵、プレ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×165×240 電気容量(A) (AC100V)0.5 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 1.6/1.8 適合ダクト Φ38×500L/フレキホース ファン (排気)シロッコファン
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷