- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- コンパス モノタロウのおすすめ人気ランキング
コンパス モノタロウのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「コンパス モノタロウ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパス 文房具」、「コンパス磁石」、「コンパス 鉛筆」などの商品も取り扱っております。
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。
全長(mm)
200
仕様
先端焼入加工
材質
炭素鋼
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。
方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。
ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。
また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。
オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。
オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。
強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。
また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規
仕様
10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)
長さ(mm)
【定規】80mm(単位:1mm)
倍率
【ルーペ】20×20mm 倍率5倍
偏角(°)
【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)
距離(km)
【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様
先端焼入加工
材質
本体:炭素鋼
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業
材質/仕上
鋼製
仕上
先端焼入れ
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上
炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
品質が楽しい!誰にでも使える新しいコンパスの決定版です。
「コンパスは高い、安いものは精度が出ない」というイメージを一掃しました。
きれいな円が誰にでも描けます。
シャープコンパスは、シャープが一体化しています。
鉛筆コンパスは、鉛筆を挟み学童でも簡単に取り扱えます。(鉛筆削り付属)
デバイダーはプロにも用いられる精度が得られます。
2本組は、シャープコンパスとデバイダーのセットで、デザイナー・学生等にもご利用いただけます。
ダイカスト製で適度な重量感があります。
新たにシャープコンパスにシルバー色が加わりました。
タイプ
鉛筆用
全長(mm)
122
半径(Φmm)
製図130
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質
炭素工具鋼
先端
焼入処理
取付可能寸法(mm)
マーカーホルダ/Φ6~7
小さな円もしっかり描ける鉛筆タイプのスーパーコンパス。中心器機構。直径300mmまでの円が描けます。
タイプ
鉛筆用
材質
ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)
115
ツーリング時に走っている方角が一目で確認。角度を選ばず簡単に取り付けられるボールタイプ。信頼の日本製コンパス採用。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
35×42×46
材質
コンパス:セルロースアセテート。ベース部:アルミ+ABS樹脂
登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質
本体/アクリル。(度数盤を覆う)表面/アセチ
寸法(mm)
Φ50(84×54)×10
質量(g)
27
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ケガキ作業
材質(本体)
SK材
材質(先端)
SK材(焼入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
21x3mmまでのベルトに対応
寸法(mm)
径24×24×14
質量(g)
5
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様
先端:焼入れ加工
材質/仕上
S50C研摩仕上げ後防錆処理。本体:S55C
東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
種別
オイル式
材質
本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス
寸法(mm)
Φ56×27
質量(g)
66
文字種別
英文字
目盛仕様
外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。
用途登山等のアウトドアに最適な方向コンパス
仕様
方向矢針付
種別
オイル式
材質
本体:アクリル樹脂、度数盤表面:アセチ樹脂
寸法(mm)
Φ48×12
質量(g)
16
文字種別
英文字
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
直径(Φcm)
30(最大)
付属品
自動中心器・替芯5本
材質
ダイキャスト製(カラー塗装)
長さ(mm)
115
タイプ
0.5mmシャープ芯用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。
星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)
100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷