- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- コンパス 学校のおすすめ人気ランキング
コンパス 学校のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「コンパス 学校」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「けがき コンパス」、「片パス」、「コンパス 大きい」などの商品も取り扱っております。
しっかりクッキリかきやすい。
安全&新設設計でお子様に安心。
新開発やわらかケース仕様。
小学校導入率No1。
学校の授業に最適。
材質
ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)
118
直径(Φcm)
30(最大)
付属品
自動中心器・替芯5本
材質
ダイキャスト製(カラー塗装)
長さ(mm)
115
タイプ
0.5mmシャープ芯用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
指にフィットして回しやすい(最大直径30cm)シャープコンパス。ノックなしで自動で芯が出て、芯が折れないシャープペン付(HB芯)。シャープペン、鉛筆両対応の固定ホルダー。紛失しない開閉式の針カバー。軽くて丈夫なケース
材質
本体:亜鉛/ABS/PP/PC、ケース:PP
タイプ
鉛筆用、芯用
直径(Φcm)
最大30
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス
材質
本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。
全長(mm)
200
仕様
先端焼入加工
材質
炭素鋼
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質
炭素工具鋼
先端
焼入処理
取付可能寸法(mm)
マーカーホルダ/Φ6~7
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業
材質/仕上
鋼製
仕上
先端焼入れ
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品
替刃3枚
材質(刃)
SK-2
穴あけ深さ(mm)
8まで、(ベニヤ板)3まで
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上
炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様
先端:焼入れ加工
材質/仕上
S50C研摩仕上げ後防錆処理。本体:S55C
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別
スチール・ビーム・トランメル
質量(kg)
1.5
針長(mm)
80
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
ハンドルにラチェット機構が付いているので、無理に手首をひねることなく、直径1.6cm~22cmまでの円を簡単にカットできます。紙、ビニール、フィルムなどに。穴あき防止プレート付き。
付属品
コンパスカッター替え刃 10枚入
全長(mm)
150
適合替刃・カッター
コンパスカッター替刃(XB57)
目盛間隔
5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様
先端焼入加工
材質
本体:炭素鋼
材質
ABS
寸法(mm)
Φ40×11
準拠
理科小学校3年・4年
1個
¥64
税込¥70
当日出荷