- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- コンパネ モールのおすすめ人気ランキング
コンパネ モールのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新140件の「コンパネ モール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木口カバー」、「木口モール」、「モール エッジ」などの商品も取り扱っております。
接着剤付きなので、12mm厚の板材に貼る木口モールです。
用途木口の端面保護・ケガ防止・美観用に
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
長さ(m)
2
適合板厚(mm)
12
仕様
接着剤付
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)
9×20
材質
【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
20×9
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
高さ(mm)
19
仕上
木目柄プリント
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色
ホワイト
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)
3
寸法(縦×横)(mm)
20×20
材質
【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
40
主要材質
PVC
幅×長さ(mm)
18×2020
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。
内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等
材質
NBR、S
使用温度範囲(℃)
-30~+100
部品名称
ガスケット、芯金、スポンジゴム
表面処理
黒色
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質
EPDMゴム
ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。
やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。
樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。
軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。
非塩ビで環境にも配慮した製品です。
材質
樹脂製
幅(mm)
20
加工
化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。ティーソフトの脚を溝にはめていきます。入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。
関連資料
製品パンフレット(0.41MB)
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)
11
材質
硬質PVC
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質
ポリエチレン
関連資料
SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。
メーカー商品「アートランバーOタイプ」と同柄で取り揃えております。
仕様
樹脂粘着テープ
かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に
長さ(m)
2
材質
基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙