コンビネーションコネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
263件の「コンビネーションコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 モール 天井」、「コンビネーションカップリング」、「メタルモール」などの商品も取り扱っております。
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。
形状 コンビネーションコネクタ ホワイト
1個
特価
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンビネーションコネクタ
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどの接続箇所に使用します。キャップ取り付けワンタッチ。
適合規格 (PS)E
1個
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン 仕様 ケーブルクランプ2個内蔵 取付穴寸法(mm) 4.2×7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。 形状 天井引き出しアダプタ
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。 適合規格 (PS)E 形状 コーナーボックス
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ストレートボックスコネクタ
プルボックス類とメタルモールとの接続に使用します。
形状 ストレートボックスコネクタ
1個
459 税込505
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。 形状 ブッシング
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。 材質 鋼板 形状 コンビネーション RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。 形状 ジョイントキャップ
1個
85 税込94
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップ取り付けワンタッチ。
用途直角平面曲がり部分の接続に使用します。 形状 エルボ
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。 材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。 材質 ASA 質量(g) 21 寸法L(mm) 70 寸法H(mm) 50 寸法W(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インターナルエルボ
キャップ取り付けワンタッチ。
用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。 形状 エルボ
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●モールと電線管類の接続に使用します。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●モールと電線管類の接続に。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。 材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。 材質 ASA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
82 税込90
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

マサル工業メタルモール
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。 材質 キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)