- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- コンビネーションスパナセットのおすすめ人気ランキング
コンビネーションスパナセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新319件の「コンビネーションスパナセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンビネーションレンチ セット」、「トネ コンビネーションレンチ」、「ギアレスラチェット」などの商品も取り扱っております。
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。
めがね部の柄の曲がり角度15度です。
CP14本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番
433-0552
セット内容
5.5-32mm
材質
S53C
質量(kg)
3.47
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(14本組)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理
三価クロムメッキ
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容
8、10、11、12、13、14、17、19
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
樹脂成形トレイ:144×184×48
仕様
パワーフィット
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
トラスコ品番
491-4546
セット内容
CS-08、10、12、13、14、17、19
質量(g)
700
壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
セット内容
8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22
1セット(11個)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
トラスコ品番
407-9302
セット内容
CS-08、CS-10、CS-12、CS-13、CS-14、CS-17、CS-19
質量(g)
900
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに
寸法(mm)
8、10、12、13、14、17
トラスコ品番
816-5449
材質
S53C
質量(g)
350
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
セット内容
8、9、10、11、12、13、14、17、19
1セット(9個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)
10。12。13。14。17。19
付属品
ビニールパウチ(285×320mm)
セット内容
(mm)10・12・13・14・17・19
質量(g)
495
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本組)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。
狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。
めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。
サイズ表示を大きくし視認性を向上。
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
トラスコ品番
818-7202
セット内容
8、10、11、12、13、14、17、19、21、22mm、布袋
質量(kg)
1
パッケージサイズ(mm)
(布袋)460×440
1セット(10本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
よりスタイリッシュに、
ヘッドのコンパクト化と機能を高めて新登場!
狭い箇所で使いやすくへッドをさらにコンパクト化。
めがねは面接触タイプ(※)を採用、本締めに最適。
※従来の線接触から両接触にすることで応力集中を防ぎ、ボルトナットの角部の損傷を低減し確実な締め緩めが行えます。
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)
サイズ表示を大きくし視認性を向上。
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
1丁2役、早回し仮締めはスパナ、本締めはめがね。
用途ボルト・ナット締め
トラスコ品番
818-7201
セット内容
(mm)8、10、11、12、13、14、17
質量(g)
550
1セット(7丁)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
狭いスペースの使用に便利なギアレス構造。便利な収納ソフトケース付き10サイズセット。
材質
クロムバナジウム合金
質量(g)
1470
サイズ(mm)
8,10,12,13,14,15,16,17,18,19
アズワン品番
64-8342-79
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番
364-1309
セット内容
(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32
質量(kg)
3.47
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
CP10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番
433-0544
セット内容
CP-8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
材質
S53C
質量(kg)
1.63
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10本組)
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
スパナとめがねレンチを組み合わせた1丁で2役のレンチ。
スパナ部は仮締め用、めがね部は本締め用として使用できます。
めがね部角度は15度。
用途ねじの締め緩めに。
セット内容
(mm)8、10、12、13、14、17
質量(g/セット)
1165
トラスコ品番
369-0300
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
1360
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6丁)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容
6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220