コンビネーションレンチ セットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
740件の「コンビネーションレンチ セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナ入れ」、「コンビネーションスパナセット」、「top スパナ」などの商品も取り扱っております。
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容 8、10、11、12、13、14、17、19 材質 クロムバナジウム鋼 寸法(mm) 8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
1セット(8本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)コンビネーションスパナセット
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(8本組)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに 寸法(mm) 8、10、12、13、14、17 トラスコ品番 816-5449 材質 S53C 質量(g) 350 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
セット内容 8、9、10、11、12、13、14、17、19
1セット(9個)
6,798 税込7,478
当日出荷

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理 三価クロムメッキ
1セットほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパナとめがねレンチを組み合わせた1丁で2役のレンチ。 スパナ部は仮締め用、めがね部は本締め用として使用できます。 めがね部角度は15度。
用途ねじの締め緩めに。 セット内容 (mm)8、10、12、13、14、17 質量(g/セット) 1165 トラスコ品番 369-0300 材質 クロムバナジウム鋼 質量(g) 1360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6丁)
6,598 税込7,258
当日出荷

壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
セット内容 8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22
1セット(11個)
9,598 税込10,558
当日出荷

従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm) 10。12。13。14。17。19 付属品 ビニールパウチ(285×320mm) セット内容 (mm)10・12・13・14・17・19 質量(g) 495 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本組)
5,898 税込6,488
当日出荷

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
トラスコ品番 491-4546 セット内容 CS-08、10、12、13、14、17、19 質量(g) 700
1セットほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様 AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
1セット
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

コンパクトに収納でき、ツールバッグに入れてもかさばりません。
用途スパナとメガネの組み合わせ トラスコ品番 495-7571 セット内容 CW-8/10/12/13/14/17/19/21/22/24/RCW-10S-K(ケース) 質量(g) 1550 寸法(幅W×高さH)(mm) 450×420 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10本)
15,980 税込17,578
当日出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質 クロムバナジウム鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 クロムバナジウム鋼 形状 リング側角度15°、ヘッドオフセット15° 規格 ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738 表面 クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング 特性 (リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容 6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) 6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用
セット内容 6:127.1/10.7/13.5・7:133.7/11.9/14.6・8:140.1/13.9/16.7・9:149.6/15.0/18.8・10:159.1/15.3/20.9・11:165.5/17.7/23.0・12:171.8/18.8/25.1・13:178.2/20.1/27.2・14:190.9/21.5/29.3・15:199.7/23.1/31.3・16:208.6/24.3/33.4・17:225.8/26.7/35.5・18:236.9/27.2/37.6・19:248.0/28.5/39.7・20:264.7/29.7/41.8・21:270.3/30.6/43.9・22:292.5/32.3/46.0・23:303.6/33.3/48.1・24:314.7/34.1/50.1・25:334.1/36.0/52.2・27:359.2/38.8/56.4・30:425.8/46.0/66.9・32:425.8/46.0/66.9(mm)
1セット(23本)
18,980 税込20,878
当日出荷