コンプレッサー サイレンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
134件の「コンプレッサー サイレンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 消音器」、「サイレンサー」、「エアー コンプレッサー サイレンサー」などの商品も取り扱っております。
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口 R 種別 金属製 消音効果(dB) 20以上 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用流体 空気 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.35 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結しないこと)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体) 樹脂 使用圧力(MPa) 0~1 使用流体 空気 接続口 R
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。 材質(本体) 樹脂 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 圧縮空気 最大使用圧力(MPa) 0.98 接続口 R
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



コンプレッサーのドレン開放音が驚くほど静かになります。焼結銅によって驚くほどの静音効果があります。100Vコンプレッサーに取付可能です。ドレン開放時の音は約40dBの消音効果です。超小型で通常のドレンコックと同じように取付可能です。ネジサイズR1/4です。
用途コンプレッサーのタンク用のドレンコック。 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 5~80 使用流体 エアー 取付ねじサイズ R1/4
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。
トラスコ品番 279-5671 質量(g) 15 有効断面積(mm2) 30 口径 R3/8
1個
949 税込1,044
当日出荷

軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB) 19 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体) ステンレス鋼 接続方式 JIS Rc 適合流体 蒸気 発音限界温度(℃) 90 適合圧力(MPa) 0.05~0.7
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別 BC焼結体 材質(本体) 銅合金 最高使用圧力(MPa) 1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃) -10~150(凍結なきこと) 使用流体 圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 樹脂製 使用温度範囲(℃) -10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 1.0 消音効果(dB) 30以上 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 接続口 R
1個
433 税込476
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。
形状 サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ 材質(本体) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 消音効果(dB) 20 使用流体 空気 接続口 ワンタッチ配管 材質(エレメント) ポリビニールホルマール(PVF)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口 R 材質(本体) プラスチック 消音効果(dB) 25 タイプ 樹脂サイレンサー 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口 R 取付ねじサイズ 1 材質(本体) 青銅(焼結青銅) 消音効果(dB) 20 エスコ品番 EA153ED-108 使用圧力(MPa) 1まで 使用流体 空気
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2) 60 全長(mm) 66.5 トラスコ品番 258-8315 材質(本体) 樹脂 質量(g) 20 使用圧力(MPa) 0~1 消音効果(dB) 23 使用流体 空気 本体径(mm) 26 接続口 R 取付ねじサイズ 3/8
1個
829 税込912
当日出荷

アイ・エイ・シードレン水回収ボトル
コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水を回収するためのボトルです。回収容量は1000mLです。排出時の圧力はサイレンサーから解放されます。
アズワン品番 62-0956-04
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)サイレンサ
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
使用流体 空気
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続 JIS Rc 材質 ステンレス鋼 適合流体 蒸気 発音限界温度(℃) 90 適合圧力(MPa) 0.05~0.7
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)