コンプレッサー除湿機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
84件の「コンプレッサー除湿機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除湿装置」、「コンプレッサー ドライ」、「デシカント除湿機」などの商品も取り扱っております。
キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.8 機能 チャイルドロック機能、減光機能 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約4.5 風量調整 2段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 29×25×50 切タイマー 1-8時間(1時間単位)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃) 5~40 制御方式 (容量)ホットガスバイパス弁 冷却方式 強制空冷 最大気圧力(MPa) (圧縮空気入口)0.93 ドレン排出口径 内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続 冷媒制御方式 キャピラリチューブ 出口空気露点(℃) 圧力下10以下
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理に トラスコ品番 448-9527 タイプ コンプレッサー式 外形寸法(mm) 390×430×835 電源(V) 単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 10/11 タンク容量(L) 15 定格電流(A) 7.2/7.2(50/60Hz) 本体質量(kg) 33 電源コード(m) 約3 消費電力(W)(50/60Hz) 590/700 保護装置 (圧縮機)サーマルプロテクター。(冷媒回路)高圧圧力スイッチ 使用環境温度(℃) 5~35(周囲温度) 冷媒 HFC R407C 圧縮機 全閉式ロータリー 除湿水の処理方法 15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付 霜取方法 装置/機械式温度センサー 使用環境湿度(%) 45~90(相対湿度) 除湿能力(L/h) 1.2/1.4(50/60Hz)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

分かりやすいデジタル表示で、すぐに湿度を確認。お部屋の室温上昇を抑えながらパワフルな除湿が可能なコンプレッサー式。高い除湿能力でお部屋をサラッと快適な空間へ。運転モード。【自動モード】。設定湿度によって運転を自動で停止/開始します。【連続モード】。周辺の湿度に関係なく、風量強で連続運転します。湿度設定。30~80%の湿度設定が可能です。
付属品 排水ホース、活性炭フィルター 材質 ABS 質量(kg) 11 タンク容量(L) 2 定格消費電力(W) 170(50Hz)、220(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28×20×51 コード長さ(cm) 150 稼動音(dB(A)) 36 床面積(m2) 最大20 除湿能力(L/日) 10(50Hz)、12(60Hz)
取扱い終了

1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。 コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。 水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。 環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。 上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。 また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。 内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。 【安全装置】 ・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。 ・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。
ホワイト 質量(g) 14000 タイプ コンプレッサー式 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 定格電力(W) 50Hz:265・60Hz:300 タンク容量(L) 約4.0で自動停止 コード長さ(m) 約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×260×618 消費電力(W)(50/60Hz) 265/300 運転モード 除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾 除湿能力(L/日) 12
1台
26,900 税込29,590
翌々日出荷

パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L) 約8(満水停止容量約6.5) 除湿能力(L/日) 21/25 消費電力(W) 500/550(50/60Hz) 仕様 キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要 質量(kg) 約16 タイプ コンプレッサー式 電流(A) 6.0/5.6 電源(V) 単相100(50/60Hz) 使用範囲 <目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)。(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2) 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×280×600 アズワン品番 64-9332-51
1台
58,900 税込64,790
翌々日出荷

満水をランプとメロディでお知らせ! 使いやすいコンパクト除湿乾燥機。 大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。 約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾かすスピード衣類乾燥。 3色に光るウルトラサインで、運転モードや満水表示が遠くからでも、暗いお部屋でもはっきりと分かる。 10年交換不要フィルター搭載(ウイルス抑制、除菌、脱臭)。 運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する内部乾燥モード搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに 除湿面積 [50Hz]プレハブ主に11畳(18平方メートル)、木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)[60Hz]プレハブ主に12畳(20平方メートル)、木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)(目安) タンク容量(L) 3.5 除湿能力(L/日) 5.6/6.3(50/60Hz) タイプ コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×33×51.5 質量(kg) 7.9 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃) 約1~40 切タイマー 2/4/8時間 保証期間 1年
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに タンク容量(L) 4.5 タイプ コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36.5×20.2×57 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃) 約5~40 モード 【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物 切タイマー 1-9時間 保証期間 1年
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃) 5~50 使用流体 圧縮空気 ドレン排出口径 Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa) 0.2~0.98 出口空気露点(℃) 圧力下10
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。 最大使用圧力(MPa) 1.4 空気圧力(MPa) (入口)0.2~1.4 入口空気温度(℃) 5~80 出口空気圧力露点(℃) 10以下 定格使用圧力(MPa) 0.7
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 2L/日
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
質量(g) 5300 消費電力(W) 300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 322×211×464 電源(AC V) 100(50/60Hz) 水タンク容量(L) 2.0 除湿能力(L/日) 2.4/2.2(50/60Hz) 除湿面積 木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
1台
18,900 税込20,790
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業除湿乾燥機
あなたの大切なものを湿気から守ります。 デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。 室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、 高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。 湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。 使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。 冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。 停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品 ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等 ホワイト タイプ ゼオライト式(デシカント式) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単相100V 平行プラグ 定格消費電力(W) 320 運転音(dB) 40 運転モード 自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 299×437×190 除湿方式 デシカント方式 除湿能力(L/日) 10
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ナカトミ除湿機
移動に便利なキャスター付きです。25Lの大型ドレンタンク搭載です。
用途工場、倉庫などの除湿。作業場・貯蔵庫・書庫の除湿に。 仕様 電源コード付属なし 質量(kg) 80 タイプ コンプレッサー式 電源(V) 三相200 タンク容量(L) 25 消費電力(W)(50/60Hz) 1850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×500×1000
1台
269,920 税込296,912
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス
用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器 入口空気温度(℃) 5~80 周囲温度(℃) 2~45(電源電圧±5%の場合) 入口空気圧力(MPa) 0.15~1.0 出口空気圧力露点(℃) 10 使用流体 圧縮空気 最大使用圧力(MPa) 1
1台
159,000 税込174,900
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスケイジャパン除湿器(タンク容量2.0L)
30~80%湿度設定が可能なオートモード機能 風量調節:2段階 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間) 1日あたりの除湿能力(50Hz/60Hz):6L/7L マイナスイオン発生機能付き チャイルドロック機能付き 移動に便利なキャスター付き
質量(kg) 11 ホワイト タンク容量(L) 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×200×500 除湿能力(L/日) 6/7(50Hz/60Hz) 最大電力(W) 220
1台
22,900 税込25,190
3日以内出荷

オリオン機械除湿乾燥機
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。 エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。 オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に、夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に 使用温度範囲(℃) 1~40 除湿機能
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。 【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。 【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。 【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。 【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)
使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.83 寸法W(mm) 10 寸法V(mm) 6
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)