- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- コンポジションのおすすめ人気ランキング
コンポジションのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新121件の「コンポジション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンポジションビニル床タイル」、「タイル 500角」、「Pタイル 黒」などの商品も取り扱っております。
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質
塩ビ
厚さ(mm)
2.0
JIS規格
JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)
360
接着剤
【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法
【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
ランダムな流れ模様が特長。特殊UVコーティング仕上げ。
寸法(mm)
457.2×457.2
厚さ(mm)
3
材質
コンポジションビニル床タイル KT
ケース質量(kg)
19.7
JIS規格
TC0308167 JIS A 5705
仕様
防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品
各種認証
FloorScore(R)認証
時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。
単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
厚さ(mm)
2
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。
成分
酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
透明な鉱物を練り込み、深みのある模様を表現しました。
材質
高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)
450×450(面取無)
質量(kg)
17.8/ケース
品種
コンポジションビニル床タイル KT
関連資料
※カタログ(0.87MB)
全厚(mm)
3
自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)
2
JIS規格
TC0308167 JIS A 5705
接着剤
【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10
工法
【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
自然がつくり出す偶然性をそのままタイルにすることを追求。 今までにない新しい心地よさが感じられる 上質な空間へ。
材質
高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)
600×600(面取無)
質量(kg)
20.7/ケース
品種
コンポジションビニル床タイル KT
関連資料
※カタログ(0.68MB)
全厚(mm)
3
塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。
用途コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間
5~60分
外観
黄白色 ペースト状
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
待機時間
0~10分(冬20分)
成分
ゴム系ラテックス形
主な用途
コンポジットタイル・ビニル床シート
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
ポリプロピレン100%
厚さ(mm)
約6
材質(裏)
PVC
パイル長(mm)
約3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G
マットな質感でスタイリッシュなモルタル調仕上げが特長。
仕様
重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品
材質
コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
457.2×457.2
ケース質量(kg)
19.6
JIS規格
TC0308167 JIS A 5705
各種認証
FloorScore(R)認証
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)
144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)
シリーズ
グリット
厚さ(mm)
9
質量(kg)
24
タイプ
150角平
グリーン購入法
適合
厚さ(mm)
6
規格
1/10ゲージ
パイル長(mm)
3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E0090217
表面材一体型二重床に最適なコンポジションビニル床タイル。
ケース質量(kg)
(454mm×454mm)16.1/(505mm×505mm)20.4
全厚(mm)
2
直線的に流れる模様の濃淡差が美しく、 タイルごとの抑揚が魅力です。
材質
高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)
450×450(面取無)
質量(kg)
17.4/ケース
品種
コンポジションビニル床タイル KT
関連資料
※カタログ(0.89MB)
全厚(mm)
3
代表車種
BJ250LGF
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
複数の色が混ざり合いながら独特の模様を生み出すタイル。
材質
高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)
450×450(面取無)
質量(kg)
19.0/ケース
品種
コンポジションビニル床タイル KT
関連資料
※カタログ(0.93MB)
全厚(mm)
3
普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
材質
コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)
3
奥行(mm)
450
グリーン購入法
適合
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズ
NT350
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
その他
ケース売りもあります
タイプ
ベーシック
材質(パッキング)
PVCガラス不織布
機能
防炎、制電
パイル長(mm)
3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号
EO 060039
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G×10.5ST
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)
294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)
シリーズ
グリット
厚さ(mm)
9
質量(kg)
23
タイプ
300角平
グリーン購入法
適合