- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 運搬・収納・保管
- コン助のおすすめ人気ランキング
コン助のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新101件の「コン助」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一輪台車」、「折りたたみ一輪車」、「一輪車」などの商品も取り扱っております。
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
535
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3T)
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
6.4
荷台寸法(長さ)(mm)
765~965
荷台寸法(幅)(mm)
535
最大積載量(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
535
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3T)
ガード幅(mm)
(内寸)600~800
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
7.3
荷台寸法(長さ)(mm)
1130~1330
荷台寸法(幅)(mm)
535
最大積載量(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
535
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3T)
ガード幅(mm)
(内寸)600~800
最大積載量(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
375
ハンドル幅(mm)
580
扱いやすい平台一輪車
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質
アルミ
本数
(タイヤ数/本)1
タイヤタイプ
13×3Nノーパンク
最大使用荷重(kg)
100
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)
690
耐荷重(kg)
100
最大積載量(kg)
80
荷台寸法(幅)(mm)
535
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3T)
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様
バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)
12.2
耐荷重(kg)
100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1270×780
タイヤサイズ
16インチ
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg)
100
全高(cm)
69
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)
80
質量(kg)
17
車輪径(Φmm)
(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)
アルミ合金
床面高さ(mm)
440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620~900×820~940×880
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
自在タイヤ搭載で小回りも抜群。
持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×870×880
仕様
コンテナ2個積み
軸径(Φmm)
タイヤ:(約)18
質量(kg)
12
車輪径(Φmm)
200
材質(本体)
アルミ
耐荷重(kg)
約100
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
全サイズ軽トラにて運搬可能です。
花の苗用にも使用できます。
固定方法
水平
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm)
148
段数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)
30
質量(kg)
3.1
荷台寸法(高さ)(mm)
233
荷台寸法(長さ)(mm)
520
荷台寸法(幅)(mm)
380
ハンドル高さ(mm)
764
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
タイヤサイズ
直径:218mm、幅:340mm
タイヤ幅(mm)
380
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
使用しない時は取手が折り畳める機能付。
高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。
農作業で重宝される運搬車です。
仕様
グリップ付
材質
本体/アルミ
最大積載量(kg)
80
荷台寸法(長さ)(mm)
860
荷台寸法(幅)(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応