- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- シーリング
- コーキング 保存 キャップのおすすめ人気ランキング
コーキング 保存 キャップのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新92件の「コーキング 保存 キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキング蓋」、「コーキング 工具」、「コーキング」などの商品も取り扱っております。
コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。
材質
エラストマー
高さ(mm)
45
内径(Φmm)
13.5
外径(Φmm)
22
コーキング剤の簡易保管に最適です。コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです。
用途コーキング剤の簡易保管。
仕様
4個セット
1セット(4個)
¥509
税込¥560
当日出荷
シーリング材・接着剤の乾燥防止キャップ。カートリッジのネタもれを防ぎ汚れを防止します
用途カートリッジの汚れ防止に
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
コーキング剤の一時保存に便利です。シリコン製でコーキング剤の一時保存に使用できます。キャップをした状態で、約3週間の保存が可能です。
用途コーキング剤の一時保管。
材質
シリコン製
危険物の類別
非危険物
1パック(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
色
青
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
残ったコーキング材の硬化を防ぐニューアイテム!。ノズルに残ったコーキング材の硬化を促進し、カートリッジに残ったシール材を硬化しにくくするというアイテムキャップです。
使用方法
残ってしまったカートリッジのノズルをシール材が入ったままエルヨンキャップに接続!。カートリッジ本体にエルヨンキャップを装着!。後日、再度使用時にノズルをはずすとエルヨンキャップ側に固まったシール材がくっついてくる!。もしくっついて来なくてもエルヨンキャップの先端棒をノズルの先に差し込み押し出せばOK!。ノズルを本体に装着し、そのまま使用できます!
危険物の類別
非危険物
1袋(2個)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
目地幅の変更、ノズル部分の詰まりや汚れでカートリッジの先端のノズルを取り替えたいと思ったら!便利な3本パック。必需品です。
適合
8060・8070用
危険物の類別
非危険物
シーリング材の硬化防止に!アルミ特殊フィルムが空気と湿気をカット!。面倒なテーピングは不要!。キャップを奥までさしこむだけ!。無駄な廃棄がなくなります。効果は約3か月程度
材質
アルミラミネートフィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)
33.7×80
危険物の類別
非危険物
1袋
¥279
税込¥307
当日出荷
目地幅の変更時や乾燥防止に便利です。
用途ウッドシール・かべシール用
危険物の類別
非危険物
コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。
3WAYスクレーパーとキャップのセットです。コーキングハガシ、スクレーパー、コーキング剤塗りつけの3WAYスクレーパーです。コーキング剤保存用キャップもセットです。5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応しています。
用途コーキング剤の除去、仕上げ作業、コーキング剤の一時保管。
仕様
コーキング塗りつけようパッド:3R、6R、10R、13R、17R
材質
キャップ:シリコン製
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。
5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×270×40
仕様
両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。
質量(g)
132
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
114-8158
全長(mm)
159
質量(g)
20
危険物の類別
非危険物
1セット(4本)
¥619
税込¥681
当日出荷
色
白
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥89
税込¥98
当日出荷
コーキング剤の先端にノズルを取り付けることで、コーキング充填と仕上げ作業が一度に出来ます。異なる3種類の目地幅に対応しています。
ノズル単体でも、仕上げ用ヘラといして使用できます。コーキング剤は、乾燥後に取り除くことが出来ます。
用途コーキング剤の充填・仕上げ作業。
仕様
3種セット
1セット(3個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質
鉄
長さ(mm)
(装着部)235
全長(mm)
330
質量(g)
540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
手の届かないような高い所、低い所への充てん作業時には、かゆいところに手が届くこのアイテムを。「あったら便利」を形にしたアイデア商品です。
用途シリコーンシーラントのノズルの延長に
材質
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
コーティングを小分けにして使用できるチューブです。
入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。
容量(mL)
30
容器寸法
140×33mm
1パック(2本)
¥530
税込¥583
当日出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類