コーキング入れのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「コーキング入れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキングホルダー」、「コーキングケース」、「コーキング」などの商品も取り扱っております。
KLASS(クラス/極東産機)コーキングホルダー
インテリアコークが頭からスッポリ入る様になっています。
1個
2,330 税込2,563
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリア内装工事に最適です。丈夫で水漏れに強いターポリン生地を使用しています。両サイドのひもを引くことにより、長さ調節ができます。
用途コーキング剤の収納。 ブラック 材質 ターポリン生地 適合ベルト幅(mm) 60まで 寸法(縦×横)(mm) 110~170×110
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スポンジの出し入れがしやすい大きめのポケット内側にはコーキングを入れるポケットが付いたスポンジ袋です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×130×230
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

インテリア内装工事に最適です。丈夫なポリエステル生地を使用しています。収納が簡単で使いやすい先入タイプです。 サイドのポケットにはコーキングの絞り器などを収納できます。
用途コーキング剤の収納。 ブラック 材質 ポリエステル生地 適合ベルト幅(mm) 60まで 寸法(縦×横)(mm) 240×100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ 25(Hs) 脆化温度(℃) -45 伸び(%) 500 耐熱温度(℃) 150 密度 1.02 押出し可能温度(℃) -15~+50 使用温度範囲(℃) -50~150 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分 変性アクリル樹脂 使用温度範囲 5~40℃ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質 シリコーン混和物 規格 JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ 15~30 引張強度(MPa) 1.0以上 指触乾燥時間(分) 20以下(JIS A1439による) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(310mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)コークポーチ
キャップ内蔵のコーキング材専用のポーチです。 ポケットが浅いのでコーキング材が取り出しやすくなっています。
寸法(mm) 約100×280×70
1個
2,600 税込2,860
5日以内出荷

ジョイントコークAが1本収納できます。 ジョイントコークAの注入口を下に向けて収納でき、また、注入部を保護する樹脂製のキャップが中に入っています。
質量(g) 約80 適合ベルト幅(mm) 48~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×80×225
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

スポンジの出し入れがしやすい大きめのポケットと内側にはコーキングを入れる内ポケットが付いたスポンジ袋です。
寸法(mm) 160×130×230 黒/赤 質量(g) 約150
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)べんりホルダー
ベルトグリップタイプのコーキングホルダーです。 充電ドライバーホルダーとしても使えます。
1個
2,160 税込2,376
5日以内出荷

カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm) (装着部)235 全長(mm) 330 質量(g) 540
1個
449 税込494
当日出荷

コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm) (装着部)230 全長(mm) 315 質量(g) 370 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
229 税込252
当日出荷

防水タイプ 内外にナイロン袋を溶着してありますので水もれしません。また、外側、腰側にポケットが付いていますのでコーク等を入れることが出来ます。
寸法(mm) 19×25×11+4(奥行)
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

軽量コーキングガン。 軽量タイプ。 超軽量(315g)、コンパクトボディです。
用途軽量コーキングガン 材質 (筒/グリップ)樹脂/樹脂 仕様 - 適合 [コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml トラスコ品番 471-2544 質量(g) 315 危険物の類別 非危険物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

道具をスムーズに出し入れできる斜めポケットで、
材質 帆布 ホワイト 質量(g) 約530 開口寸法(mm) 約220×70 寸法(縦×横×高さ)(mm) 130×310×250
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 幅(mm) (5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm) (5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容 5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 71 材質(スポンジ) ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
759 税込835
当日出荷

コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。
材質 ポリプロピレン 幅(mm) 50 高さ(mm) 120 危険物の類別 非危険物
1枚
279 税込307
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)スポンジバッグ
コーキング材を入れる内ポケットが付いています。 背面から底部には丸みを持たせ長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。
寸法(mm) 160×115×245
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)