コーキング用エアーガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
166件の「コーキング用エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキング ガン 2液」、「コーキングガン」、「コーキング」などの商品も取り扱っております。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 付属品 Oリング、ノズル エスコ品番 EA123VA-7 寸法(mm) 【筒】直径50×220 全長(mm) 285 質量(kg) 約1.4 使用圧力(MPa) 0.41~0.62 空気消費量(L/min) 169 吸入口サイズ Rc(PT)1/4” 危険物の類別 非危険物
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 材質 樹脂 エスコ品番 EA123VA-1A 寸法(mm) 【筒】直径50×230 全長(mm) 248 質量(g) 450 使用圧力(MPa) 0.29以下 空気消費量(L/min) 0~115 吸入口サイズ Rc1/4” 危険物の類別 非危険物
1個
7,720 税込8,492
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。 材質 筒部分:アルミ ボディ:樹脂製 容量(mL) コーキング剤:300~330 使用空気圧力(MPa) 最大:0.6 筒径(Φmm) 50 筒長(mm) 220 危険物の類別 非危険物
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
4,050 税込4,455
欠品中

1台
6,390 税込7,029
翌日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に エスコ品番 EA123VA-5 寸法(mm) 【筒】直径50×235 全長(mm) 380 質量(g) 1050 使用圧力(MPa) 0.41~0.62 空気消費量(L/min) 100 吸入口サイズ Rc(PT)1/4” 危険物の類別 非危険物
1個
31,300 税込34,430
翌日出荷

エアー式のコーキングガンです。
用途隙間や目地、ひび割れの充填に 材質 樹脂 寸法(mm) 248×70×165 質量(g) 450 使用圧力(MPa) 0.2~0.29 適合サイズ(mm) Φ50×210/220/230 吸入口サイズ Rc1/4 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.6MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

プラグ付
仕様 ●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチック アズワン品番 65-2109-05 危険物の類別 非危険物
1台
36,000 税込39,600
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン グレー
機能 2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.17MB) 押出力(kN[kgf]) 2.45
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 付属品 ホルダAセット品 ストローク(mm) ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294 質量(kg) ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267 バッテリー スライド式リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本 危険物の類別 非危険物 押出力(N) 最大5000 押出速度(mm/秒) 0~28
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS 空カート Pプランジャー付
缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える! 各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。
材質 胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン 危険物の類別 非危険物
1箱(25本)
5,998 税込6,598
当日出荷

小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用 TGK品番 576-17-91-25 トラスコ品番 322-9041 外形寸法(mm) 140×90×60H 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上 スチール 仕様 ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ 適合 330mL用 トラスコ品番 103-7854 質量(kg) 0.5 危険物の類別 非危険物
1本
719 税込791
当日出荷

シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。 スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。
材質 筒/金属 適合容器 310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ 付属品 インナーノズル5個、アウターノズル5個 質量(kg) 1.4 材質(ハンドル部) 樹脂 押し出し 1.45kPa 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。従来品から、人間工学に基づいたデザインの採用、さらなる軽量化、動作音の低減を実現しました。
危険物の類別 非危険物
1丁
42,980 税込47,278
3日以内出荷

シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様 16mL/1握り タイプ ワンタッチ式 付属品 プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm) 295 全長(mm) 425 質量(kg) 1.1 容量(mL) 550 内径(Φmm) 51 ハンドル 強力型 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

1台ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダーガンの大容量,外径寸法65mmタイプ。 ハンドル部の耐久性抜群(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで23mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく60MBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
容量(mL) 750 仕様 23mL/1握り 付属品 プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm) 295 全長(mm) 430 質量(kg) 1.2 内径(Φmm) 60 ハンドル 標準型 危険物の類別 非危険物
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

1丁
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様 30mL/1握り 付属品 プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm) 295 全長(mm) 420 質量(kg) 1.1 容量(mL) 550 内径(Φmm) 51 ハンドル 標準型
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)