- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- コース スレッド 120mmのおすすめ人気ランキング
コース スレッド 120mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新303件の「コース スレッド 120mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「120mm ビス」、「長い木ねじ」、「コーススレッド 半ネジ」などの商品も取り扱っております。
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上
ユニクロ
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNo
No.2
材質(本体)
ステンレス(SUS410)
ねじの呼び
M5.3
寸法d(mm)
5.3
長さ(mm)
120
材質
鉄
寸法S(mm)
63
寸法D(mm)
9
表面処理
3価ホワイト
1箱(100個)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質
ステンレスSUS XM-7
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質
ステンレスSUS XM7
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
適合ドライバー
プラス#2
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質
ステンレスSUS XM-7
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNo
No.2
材質(本体)
鉄
ねじの種類
半ねじ
表面処理
クロメートメッキ
●首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ●ビットが抜けにく、ネジ頭が潰れにくい
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
材質
ステンレス
頭部形状
皿
ねじ形状はコーススレッドと同じです。
違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。
カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。
ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼び
M5.5
ねじ長さ(mm)
63
材質
SUSU410
外張り断熱工法に新たな選択!
太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。
ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。
「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
35+首下10
頭径(Φmm)
11
表面処理
シルバーコート
穴の形状
四角穴3番
表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。
材質
鉄
表面処理
ディスゴ
ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。
ねじの呼び
M5.9
適合
このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼び
M6
寸法d(mm)
6
材質
鉄
表面処理
クロメート
強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。
用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
ねじ長さ(mm)
65
頭径(Φmm)
9
穴の形状
十字穴2番
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用
材質
スチール